銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に
全長(m)1.5
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用
材質プラスチック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
色アイボリー
色(本体)アイボリー
こんなお得な商品も!
はんだ吸取線
モノタロウ
¥219
税込¥241
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。
幅サイズも多種、広く対応。
独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に
ブリッジの除去に
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。
スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。
交換式カートリッジフィルター採用。
取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450
消費電力(W)65
外形寸法(mm)225×170
仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式
付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1
トラスコ品番305-9855
質量(g)470(コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
はんだ吸取器
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。
ノズルの交換が簡単。
No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
精密機器にも安心してご使用になれます。
ステンレス口金付。
ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)2
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。
ブリッジの除去。
全長(m)1.5
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。
付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1
材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)
寸法(mm)Φ20×153
容量(mL)9
質量(g)48
耐熱温度(℃)ノズル/350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。
残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。
ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
温度設定範囲(℃)250~450
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式ダイヤフラム方式
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。
付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)
トラスコ品番628-6862
電源(V)100
消費電力(W)30
最高温度(℃)約450
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ
はんだ吸取線(ボビン入り)
携帯性に優れたボビンケース入りです。
鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。
熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。
熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
セルフクリーニング機構採用
出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)
タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0.18%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
こんなお得な商品も!
はんだ吸取線
モノタロウ
¥219
税込¥241
ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
用途ハンダの除去作業の簡略化に
部品交換時の基板等のヒートストレス低減に
全長(m)1.5
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ
分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)
含有量(%)ハライド:0%
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)
絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)
銅板腐食合格(JIS Z 3197)
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
色ブラック
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。
熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。
フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。
修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に
全長(m)1.5
タイプノンフラックス
ハロゲン成分の意図的な含有がありません。
無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。
鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。
静電気対策ケースを使用しています。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
仕様保管に便利なチャック入り
適合20・20G用
適合18・18G用
自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業
設定温度(℃)250~450
消費電力(W)110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
トラスコ品番407-2596
セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76
質量(kg)2.9
電源(V)AC100
ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター
真空発生方式ダイヤフラム方式
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
適合DS01P用
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180
消費電力70W(24V)
質量(g)(こて部)65
コード長さ(m)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲350~450℃
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。
設定温度(℃)360~480
消費電力(W)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129
付属品本体、コテ部、コテ台
トラスコ品番469-7081
質量(kg)2.4
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
全長(mm)22.2
先端外径(Φmm)6.3
内径(Φmm)2.5
トラスコ品番810-7671
材質導電性プラスチック
質量(g)5
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス
長さ(m)1.5
ケースESD SAFE仕様
仕様タイプ = はんだ除去併用 = Abeco DSG PRMガンタイプはんだ吸取器RS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様タイプ = Desoldering併用可能製品 = Abeco Mini Anti-Static DSG Desoldering GunRS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
1袋(5個)
¥8,400
税込¥9,240
7日以内出荷
仕様タイプ = はんだ除去併用 = Abeco静電気防止DSGガンタイプはんだ吸取器RS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
1袋(5個)
¥8,270
税込¥9,097
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ