サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
フッ素樹脂加工をしてあるのでのりがつきにくいです。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
ねじ・ワッシャーに黒染め処理をしています。
全長(mm)230
刃長(mm)100
トラスコ品番323-1909
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。
長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。
用途クロス・カーテン地用
全長(mm)230
刃長(mm)100
材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ部)ABS樹脂ハンドル
トラスコ品番323-1917
質量(g)140
刃厚(mm)3(母材)
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
最大40層カット張力調整用の六角レンチ付。
材質(刃)炭窒化チタン
手になじむPVCグリップで握りやすい、
高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途一般家庭の布切作業に。
材質グリップ部:PVC
全長(mm)235
材質(刃)50C
刃渡り(mm)92
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定
仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。
仕様ゴム付グリップ
材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ
全長(mm)220
切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225
刃長(mm)30
トラスコ品番369-9757
質量(g)270
呼びASR
切断サイズ0.6以下
適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレス刃物鋼を完全熱処理していますので良好な切れ味が長持ちします。
ABS樹脂グリップで総重量約130gと大変軽く、手が疲れません。
左手でも使えるタイプです。
布地の耳のほつれ止め、見本作りにご使用ください。
全長(mm)230
サイズ230mm
ピッチ(mm)(刃)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ギザ刃で食材をつかみやすいキッチンバサミです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/柄部:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約222×90×15
全長(mm)約222
質量(g)約121
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
上の刃を下の刃の長さに合わせるため、刃を引くように閉じる事で生じる「引き切り効果」で軽く鋭い切れ味が実現しました。
ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします。
湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です。
簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます。
用途肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます。
トラスコ品番243-9408
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー
全長(mm)220
刃長(mm)85
刃厚(mm)3
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。
材質工具鋼
使用目的園芸作業
2018年トラスコ掲載ページ9 1369
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6185
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)220
硬度HRC50
切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強度に優れた厚手設計のスチールを採用したシンプルなエントリーモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に
全長(mm)225
質量(g)310
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミ。ノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替。軽量・コンパクト。握りやすいハンドル開き幅
全長(mm)230
質量(g)360
切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
用途高温のルツボやフタをつかむ際に。
特許取得済み!倍力はさみにモード切換スイッチ搭載。
パワーモードで切断力UP!ハンドルの開き幅が狭いので握りやすい!
全長(mm)230
質量(g)360
切断能力(mm)鉄板1.4
切断能力(mm)ステンレス1
ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂
質量(g)204.1
全長(cm)23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!。切替スイッチ付き。パワーモードで切断力UP!!。驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
性能ステンレス 1.0mm 鉄板 1.4mm アルミ 2.0mm
全長(mm)230
質量(g)360
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
特殊なフラットカッターヘッドで小さなR切断が可能です。
全長(mm)230
刃長(mm)27
材質炭素工具鋼
質量(kg)0.33
刃渡りが長めで一回でより長く切れるので、少ない回数で切ることができます。
ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします。
湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です。
簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます。
用途肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます。
トラスコ品番243-9407
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー
全長(mm)228
刃長(mm)95
刃厚(mm)3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃長で焼肉切りに最適です。
幅W×全長(mm)85×220
材質(刃部)SUS420J2/刃物用ステンレス鋼、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)132
アズワン品番64-7530-51
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お肉のプロと開発。お肉の切り心地を考えたキッチンバサミです。
従来のハサミとの違いは、先端が細くなった『先薄刃』!野菜やお肉の筋切りなど細かい部分も切りやすいです。ギザ刃で食材をしっかり掴み、滑らずサクサク切れます。分解して洗えるので衛生的!食洗器可なのでお手入れも簡単です。握りやすく、手が当たっても痛くならず疲れにくいソフトグリップ!使い心地にも拘っています。
寸法(mm)約90×15×222
全長(mm)222
色ブラック
質量(g)122
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等
全長(mm)約230
切断能力(mm)(目安)8以下
材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC
使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り
切断対象果実、盆栽
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐熱120℃
全長(mm)220
質量(kg)0.125
TKG品番9-0583-0301
TKG品番(2017)6-0523-0301
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
耐熱80℃。抗菌加工
全長(mm)220
材質刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(抗菌剤入)
質量(kg)0.112
用途布の裁断用
全長(mm)225
刃長(mm)107
材質(刃)鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ)
アズワン品番64-7867-99
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
ハサミから箸やカニフォークに持ちかえないで 蟹肉を食べられます。
全長(mm)229
材質【刃】ステンレス【グリップ】ABS樹脂
TKG品番9-0586-0801
TKG品番(2017)6-0526-0601
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
極上牛革使用!
型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分)
防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分)
ポケットには高級ヌメ革使用!
台には両面エバ革使用!
大型補強リベット使用!
丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230
幅(mm)75
厚さ(mm)45
質量(g)140
適合ベルト幅(mm)50
適合サイズ(mm)200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)220
耐熱温度(℃)80
1個(1個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ