こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
刃が布にスッと入っていく心地良い切れ味。特殊加工で表面処理全体が錆びず切れ味持続。
用途布地の裁断に。
材質(刃)日立安来鋼白紙2号
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278
刃渡り(mm)125
刃長(mm)125
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用
使用目的仕上げ、葉刈
切断対象植木
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。
全長(mm)260
刃長(mm)120
材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR
刃部硬度HRC52±2
使用目的仕上作業、整枝、葉刈
切断対象新芽
材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に
全長(mm)270
質量(g)310
切断対象生木等
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)260
刃長(mm)33
質量(g)520
切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途波板の横切り。
全長(mm)約270
形状波板切
切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質:ステンレス刃物鋼・フッ素コーティング。ハンドルが大きく力が入りやすい形状。フッ素加工で汚れが付きにくいです。
全長(mm)270
材質刃材:ステンレス・フッ素コーティング ハンドル:ABS樹脂
TKG品番9-0587-0301
TKG品番(2017)6-0527-0301
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
全長L(mm)260
質量(g)532
切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
全長(mm)260
質量(g)240
刃長(mm)105
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。
材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄
タイプ布切り用
全長(mm)270
切断能力(mm)30
刃長(mm)84
トラスコ品番116-2208
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)310
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)273
材質ステンレス
EBM品番5839900
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。
材質牛黒床皮
全長(mm)270
質量(g)90
使用目的収納
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
全長(mm)260
刃長(mm)75
トラスコ品番770-0041
材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜
質量(g)425
刃厚(mm)7.0
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ