用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
その他許容誤差はJIS2級
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質SWP-A
使用可能回数100万回
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SWP-A
使用可能回数100万回
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)100以下
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
入数(個)1パック=2入り
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フックの法則の検証および、ばね振り子の周期の検証実験に用います。ばねは初張力を除いてあるので、フックの実験において荷重と伸びが正しく比例します。
仕様【おもり】上下フック付き、5個
材質【ばね】ステンレス、【おもり】真鍮
質量(g)【おもり】20(±0.5%以下)
径(Φmm)【ばねの巻径】16
線径(Φmm)【ばね】0.6、0.7
伸縮範囲(mm)【ばね】約240(120g相当)・約240(240g相当)
自然長(mm)【ばね】約40
ばね定数(N/m)5.0、12.0
1セット
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ