特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ソフト
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)10
トラスコ品番365-0723
色黒
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。
セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180
厚さ(mm)10
仕様マジック付細目~極細目
内径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ
直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150
厚さ(mm)(中間スポンジ)10
材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン
トラスコ品番359-6907
長さ(mm)(ウール)8
質量(g)93
穴径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
厚さ(mm)10
適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)8~10
エスコ品番EA818-100
外径(Φmm)125
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード