抜くと刈るが1本2役
腰を曲げずに作業ができる!
裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780
質量(kg)0.7
材質(グリップ)エラストマー
材質(柄部)アルミ
材質(刃)SKS-5
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる!
お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2~7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。
用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤
成分ヘキサジノン0.40%
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)23727
毒劇区分普通物
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。
稲株を傷つけない。
水跳ねがしにくい。
小径だから狭い株間の除草に。
田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。
土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5
刃厚(mm)1.4
材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445
質量(g)430
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-816K
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450
質量(g)450
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-818K
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!!
「睡眠の質」をあげよう!
扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として
材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315
耐熱温度(℃)-20~+70
適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120
総質量(kg)約1.2
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!
仕様斜め埋込み
セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個
質量(g)520
刃型片刃
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。
材質綿100%
寸法(mm)80×620×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
子供用保冷剤
質量(g)210
サイズ(mm)約65×420(3連)
1セット(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®を採用したネックガード。
日焼け防止 約99%カット
冷感効果
消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
用途ヘルメットなどに装着してください。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%)
サイズフリー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1箱(16枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したネックガード。・日焼け防止。・冷感効果。・消臭効果
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質(裏)ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
材質(表)シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
1枚
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
冷感剤入りなので、ヒンヤリします。使用後は洗濯し、普通のタオルとして使えます。
仕様寸法(mm):約200×230 クーリングタオルです肌のクールダウンに適しています 材質/仕上:綿100% 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:106-1681
アズワン品番65-3359-12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。
容量(mL)600
材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン
松吉医科器械コード23-7460-00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
表はメタリックで反射、裏はポリマー繊維で水を吸収、保水します。
仕様熱中症対策に 材質/仕上:綿 材質/仕上:ポリエステル不織布 材質/仕上:アルミコーティングポリエステル 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください 寸法(mm):約175×235 コード番号:106-8012
アズワン品番65-3359-34
1個
¥1,190
税込¥1,309
7日以内出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
欠品中
材質ポリエステル
文字内容ひえひえ かき氷
縦(mm)1800
横(mm)600
ふち仕上三巻補強
生地ポンジ
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『ひえひえタオル』は冷蔵庫などで冷やさなくても、冷たく感じる冷感剤入りウエットタオルです。ミントの香りによる爽快感も抜群です
用途企業イベントのノベルティに。夏の暑い日や野外イベントに。熱中症対策や火照った体を冷やすのにお使いください。
成分精製水、PG、乳酸メンチル、ポリへキサメチレンビグアニジン、パラベン、香料
材質綿100%
種類【ひえひえタオル】ミント
シートサイズ(mm)約200×230
本数200本
香りミント
入数1ケース200本入
1箱(200本)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1箱(16枚)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に
仕様アース:○
付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1
質量(kg)12.2
タイプ屋内型/満水ランプ付
消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024
定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)
タンク容量(L)ドレンタンク0.3
定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)
首振なし
風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41
風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8
冷媒の種類R134A
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心
運転音(dB)62
使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15
オゾン破壊系数0
風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)
送風口数1
冷媒封入量(g)120
使用環境湿度(%)0~60
入力電圧範囲(V)AC90~110
地球温暖化係数(GWP)1430
羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110
消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18
起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18
排熱ダクト有無あり
1台
¥74,900
税込¥82,390
4日以内出荷
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))
材質本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200
コード長さ(m)(約)1.26
本体質量(kg)(約)1.49
安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)
首振角度(°)左右(自動)約70、上下(手動)約45
モード温冷モード:冷風・低熱・高熱
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)23×21.5×31~35
1台
¥6,980
税込¥7,678
5日以内出荷
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に効果的です。
高い冷却効果と持続性を保持しています。
冷凍させても硬くならず、やわらかでしっかりした寝心地です。
仕様●材質:袋/EVA樹脂●サイズ:W210×D330mm●内容物:水・エタノール・高吸水性樹脂・防腐剤
アズワン品番67-6589-77
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
4日以内出荷
SPA-04用の送風ダクトです。
適合機種SPA-04
長さ(m)0.5
1個
¥2,780
税込¥3,058
4日以内出荷
アルミニウム製で軽くて落としても割れない陶器風タンブラーです。飲み物の冷たさより実感。ヘラ絞りによる巧みの技で仕上げました。ビール&焼酎に最適!! 。冷伝導が良いので冷たいまま美味しく頂けます。父の日・敬老の日といったギフトにも最適!
材質アルミニウム
冷却効果が8時間持続します。冷却力が朝まで続きます。急な発熱などに、そのまますぐ使えます。赤ちゃんのおでこにぴったり貼れるベビーサイズです。ジェル中の水分が気化する際に熱をうばい、熱を発散させるタイプです。冷やしすぎがありません。お肌にやさしい無着色・無香料です。大人の方にも使えます。
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続く。キンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応。保冷約-5度、保温約60度。幅広いサイズに対応。ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒー。お部屋で、車内で。ドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!。2電源対応:AC電源+DC電源。6ヶ月間保証書付き
付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ
材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼
色ホワイト
質量(g)(約)370(本体)
電源(V)AC100
消費電力(W)36(最大)
温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60
定格電圧(V)AC100・DC12
ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1
定格電流(A)C0.36・DC3
寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
1台
¥7,298
税込¥8,028
12日以内出荷
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。熱中症予防にお勧めです。
用途ヘルメットに装着し、熱中症を予防。
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アルミニウム製で軽くて割れないタンブラー。飲み物の冷たさより実感。ヘラ絞りによる巧みの技で仕上げました。ビール&焼酎に最適!! 。冷伝導が良いので冷たいまま美味しく頂けます。父の日・敬老の日といったギフトにも最適!
材質アルミニウム
アルミニウム製で軽くて落としても割れない陶器風タンブラーです。飲み物の冷たさより実感。ヘラ絞りによる巧みの技で仕上げました。ビール&焼酎に最適!! 。冷伝導が良いので冷たいまま美味しく頂けます。父の日・敬老の日といったギフトにも最適!
材質アルミニウム
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。
直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として
剤形液剤(原液)
適合場所水稲
成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0%
性状黄赤色澄明水溶性液体
適合作物移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)19201
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ