36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状菱形 ねじ山種類メートル並目 寸法a(mm)-
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状長方形 関連資料(0.26MB) ねじ山種類メートル並目
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ひし形ナット (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM5 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)2.7 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 頭部形状四角 頭厚K(mm)2 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理クロメート 頭部形状長方形 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用 ねじサイズM6 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 質量(g)6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中


材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状長方形 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状四角 ねじ山種類メートル並目
1箱(35個)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)25 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)40 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)17 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)75 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)60 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)30 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)50 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)45 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)35 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)12 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,998 税込3,298
欠品中

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)20 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,598 税込2,858
欠品中

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)15 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)