20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,300 税込3,630
当日出荷


コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付 全長(mm)10 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 測定範囲(mm)0~50 針径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ひび割れ幅測定からデータ保存および活用まで、スムーズな運用を実現 FCV-30をパソコンへ接続するだけで、ワンタッチでひび割れ幅を測定できます。ひび割れのプロファイル表示・ヒストグラム表示機能により、維持管理および試験データ計測に役立ちます。また、ポケットPCにも対応し、ハンドリングが向上しました。NETIS登録番号:KT-090030-A
仕様【ひび割れ検出範囲】0.05~2.00mm【ひび割れ表示単位】0.01mm以下【ひび割れ検出精度】±0.02mm以下【撮影範囲(最大値)】20×16mm(横×縦)【処理時間】約1sec以内【画像記録】JPEG形式(原画像、処理画像) セット内容カメラ(FCV-30:単3電池×2、ストラップ付き)、支柱、シートゲージ、エクステンションケーブル(USB延長ケーブル:2m)、予備ゴムリング、ブロアーブラシ、FCV-30ソフトウェア(CD-R)、USBメモリー(2GB)、収納ケース、 エクステンションバー、エクステンションバー収納ケース、ノートパソコン、ノートパソコン用収納ケース、予備バッテリー、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード) 寸法(mm)150(長さ)×72(幅)×60(高さ)(カメラケーブルを除く) 質量(g)約300 電源単3アルカリ電池×2本(ニッケル水素電池も使用可) ケーブル長(m)約2.0以下(USBケーブル) NETIS番号KT-090030-A
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
欠品中

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デプスゲージ モノタロウ 動画あり
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックスクラックテスター
深さゲージ・クラックスケール付。
用途コンクリートのヒビ割れの測定 セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本) ゲージ長さ(mm)200 ゲージ径(Φmm)25 マイゾックスコード212823
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 連続使用時間(時間)約10 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL 音速範囲500~9999m/sec 測定精度(mm)±0.1
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着 全長(mm)145 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷


Peacock(尾崎製作所)クラックテスター
セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様ロック機能付 全長(mm)115 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 測定範囲(mm)0~50 針径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 測定範囲(mm)4-500 電源AA電源(LR6)x6 メモリー25000件データ ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ 測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
目盛(mm)主尺:1刻み、副尺:0.05 測定方式ノギス方式による変位量の目視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85~120×20×7 計測範囲-5~5.7mm(分解能0.05mmの場合)/-5~19mm(分解能1mmの場合) 材質ASA樹脂 付属品接着剤 質量(kg)0.008 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)