ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA
表面処理黒色
締付範囲(Φmm)(最小)10
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質ビニロン(クレモナ)
色黒
1巻長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)25
長さ(m)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
材質スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
F53
D15
C12
E18
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)【突出量】6400~12200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
F69
D20
C16
E25
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】10300~21000
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)765
タイプフェノール樹脂製
F149
D20
C25
E60
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)【突出量】17400~32500
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)845
タイプフェノール樹脂製
F145
D25
C25
E65
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15300~33400
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)485
タイプフェノール樹脂製
F85
D25
C22
E30
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】12700~25300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C19
E40
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
F42
D12
C12
E14
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】4000~7600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F52
D14
C16
E14
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F72
D15
C16
E34
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3400~8400
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F89
D20
C19
E40
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】10900~25800
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B19
LR10
H5
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
F55
D12
C12
E27
G9
J10
K14
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3100~8300
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)440
タイプフェノール樹脂製
F114
D20
C19
E50
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】12900~27500
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
A63
B25
HM10×1.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F53
D15
C12
E18
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B19
HM8×1.25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
F32
D10
C12
E6
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A125
B332
HM12×1.75
質量(g)440
タイプフェノール樹脂製
F114
D20
C19
E50
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63
B19
HM8×1.25
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
F55
D12
C12
E27
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A160
B32
HM12×1.75
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
F149
D20
C19
E60
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A80
B25
HM10×1.5
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
F70
D15
C16
E32
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:7400~17700
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63
B32
HM12×1.75
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F52
D14
C16
E14
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)突出量max.~min.:13700~21600
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50
B19
HM8×1.25
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
F42
D12
C12
E14
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F110
D25
C25
E45
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F65
D18
C19
E17
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F70
D15
C16
E32
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50
B25
HM10×1.5
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
F40
D12
C12
E8
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A125
B25
HM10×1.5
質量(g)280
タイプフェノール樹脂製
F115
D15
C16
E50
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100
B25
HM10×1.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A160
B38
HM16×2
質量(g)850
タイプフェノール樹脂製
F145
D25
C25
E65
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)突出量max.~min.:15300~33400
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ