20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質ポリエステル 布厚さ(mm)1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル タイプTR2027Sネル(織物起毛品) 布厚さ(mm)1.1 通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105 材質PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm)0.7 通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ポリプロピレン 最大流量(L/min)680 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80 最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)340 外径D×長さL(mm)178×457 適合EV-S400N 材質ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別布フィルタ 適合本体型式VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L モノタロウ 動画あり
液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 材質ポリエステル 最大流量(L/min)340 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14 最高使用温度(℃)149 外径D×長さL(mm)178×457
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm)178×813 適合EV-S800N 材質ろ材・リング:ポリエステル 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃)149
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ 材質ポリエステル100% 種類極細目
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質綿 質量(g)105 目の粗さ中目 寸法(縦×横)(mm)410×440 アズワン品番64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃)70 推奨交換差圧(MPa)0.1
1個
1,580 税込1,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクトロカ袋100
RoHS
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純銀の糸が織り込まれ抗菌・防臭・帯電防止などマルチ機能を発揮します。材質:綿100%(スリット糸「ミューファン」使用)。抗菌
材質綿100%・スリット糸ミューファン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)