日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。
適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
粒サイズ(mm)1~2
鹿沼土の中でも限られた地層からしか産出されない、超硬質の鹿沼土。粒が硬く崩れづらいので通気性が長持ちし、長期間植え替えを行わない、大鉢物や盆栽、花木等にとって最適な用土。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等
適合作物さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥549
税込¥604
当日出荷
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
鹿沼土の微粒。挿し芽・挿し木・種まき用に最適な粒径。
用途サボテンや山野草栽培、種まき、さし木に。
適合作物サボテン、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。
用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等
適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草
タイプ微粒
粒径(mm)2以下
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)9
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
材質(ハトメ)アルミニウム
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
「300度の熱風で乾燥処理をした硬質の微粒サイズの赤玉土」。元々はイネの育苗用として使用する土なのですが、高温処理済みで清潔であることと、粒径が微粒(2-3mm)で使い易いため、種まきや観葉植物、多肉植物、盆栽、草花の基本用土としてさまざまに使える万能性がある土です。
用途イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
適合作物イネ(育苗)、種まき、観葉植物、多肉植物、盆栽、草花等
主原料赤玉土
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。
用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等
適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン
仕様粉抜き良品
関連キーワード