【商品特徴】きつね、おたふく、ひょっとこのお面で夏祭りムードを盛り上げるゆらゆらハンギング装飾。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】テグス付き 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質紙
日本のおかめ・ひょっとこ、エジプトのツタンカーメン、マヤの翡翠(ひすい)仮面、中国の京劇面など、世界のおめんをモチーフにした21種類の「おめんベース」に、付属の紙製パーツやシールを組み合わせて、自分だけのゆかいなおめんをつくってみましょう。
仕様作・絵:tupera tupera
セット内容おめんベース25種+パーツシート5枚+シールシート8枚+帯パーツ54本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×30
ジャンル絵本
初版年月2014年04月
1箱
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
開閉を選んで使える目と口穴。
タテにもヨコにも使える!着色できます。フチを切って自由な形に。
フチはハサミで、面部分はダンボールカッターで切れます。
材質圧縮パルプ
寸法(mm)330×250×40
科目図工
準拠図工小学校1年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
アルミ芯入りだから、簡単にきれいに巻ける!全3色!
材質ロープ:PP・PET、中:鉄
寸法(mm)Φ10×980
質量(g)56
セット内容万能お面(330×250×40mm)×1、クレープ紙6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1
材質圧縮パルプ、紙、綿、ゴム等
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
自由に着色してオリジナルのマスクを作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1
材質圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)約175×215×70
質量(g)8
包装形態OPP袋入
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿
長さ(cm)ひも:180
寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
粘土を付けて着色、飾り付けをすれば、オリジナルの仮面が手軽に作れる芯材です。
寸法(mm)(芯材)198×90×65
内容ねんど・芯材
科目図工
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自由に着色してオリジナルの仮面を作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1
材質圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)190×100×約80
質量(g)21
包装形態OPP袋入
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
口の開いた作品と閉じた作品が作れます。口の部分のプラスチックは薄くなっているので、はさみで切りとって、口の開いた作品を作ることもできます。
材質プラスチック
寸法(mm)(芯材)220×165×50
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)
高さ(mm)65
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 263
こんなお得な商品も!

ハチマキ 不織布 2枚入
モノタロウ
¥99
税込¥109
幅(mm)40
長さ(m)1.4
材質不織布(ポリエチレン)
入数(本)1
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
材質綿、アルミ
寸法(mm)Φ11×全長950
質量(g)36
こんなお得な商品も!

ハチマキ 布製 2枚入
モノタロウ
¥169
税込¥186
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)40
質量(g)15
長さ(m)1.1
関連キーワード