「ひらいてネット」の検索結果
宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
極数8極8心
極数8極8心
規格CAT6
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。
コネクタ単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼
色ホワイト
付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所屋内用
適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プレートラウンド
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式
電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
ポート数1
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
仕様●幅(mm):283●長さ(mm):296●高さ(mm):204●原産国:日本●コード番号:158-6088
アズワン品番67-9199-86
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6109
アズワン品番67-9199-83
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●原産国:日本●コード番号:158-6119
アズワン品番67-9199-81
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
仕様●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-7658
アズワン品番67-9199-89
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷