249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 材質S2 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

龍靭ビット10本組 ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本組)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。 先端サイズNo.2 硬度60±2 材質(ビット)S2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質ダイハード鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質特殊合金鋼(S2) 先端形状プラス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種サイズを選んだ10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
1セット(10本)
949 税込1,044
当日出荷

よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1セット(2本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工
材質特殊鋼 本数2 刃先マグネットあり
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

龍靭ビットスリム ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)110 トラスコ品番494-2710 質量(g)65 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷

保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端形状プラス(+) セット数10本 レッド パックジッパー 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズNo.2 差込角対辺(mm)6.35
1セット(10本)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、Xトーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス 呼称V 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX 動画あり
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに 種別+ 電圧(V)対応:40(18Vにも対応) 刃先2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 動画あり
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工 両頭機能両頭
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 両頭機能両頭 先端形状プラス(+) 先端サイズNo.2 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 刃先マグネットあり 差込角対辺(mm)6.35
1セット(2本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

18Vインパクトドライバーまで使用可。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具インパクトドライバー・電動ドライバー
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)