乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2110
材質樹脂
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)10
質量(kg)1.8
トラスコ品番328-2040
材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)単相100
消費電力(W)3.5
LED使用数(個)24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポケモン第一世代は30代、それに加えてゲームアプリ「ポケモンGO」ユーザーは中高年まで広がっており、今やポケモンは子どもだけでなく幅広い年齢層に人気があるキャラクターに成長。お子様はもちろん大人が自分のために買いたいトイレットペーパーです。
仕様4ロール
長さ(m)30
1個(4個)
¥419
税込¥461
8日以内出荷
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。
500m接続可能です。
LED40個。
コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655
質量(kg)2.0
長さ(m)10
電源(V)100
1本
¥7,598
税込¥8,358
11日以内出荷
3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く)
色ピカチュウモデル
質量(g)約132
出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W
ケーブル長(m)約1.0
入力100-240V~1.8A 50-60Hz
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
こどもの成長に合わせたヘッドサイズや握り方矯正ハンドルで、正しいみがきの習慣づけが可能。大人気キャラクター ピカチュウの絵柄で楽しく歯みがきができます。
対象子供用
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番250-3563
材質樹脂
全長(mm)165
色黒(2B)
タイプノック式
芯径(mm)2.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDチューブライト ソーラー式
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番494-6791
セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)3.2
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)22×10
点灯方式交互点滅
ソーラーパネル種類1W
LED赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
可愛いポケモンとプリンセスのフィギュア付き。やわらかい子供の歯茎に刺激ないソフトスリム毛。
子供が握りやすい凸凹のゴムハンドル。キャップ付きで携帯に用意、学校でも楽しく磨ける。
色(柄)ピカチュウ
1本
特価
¥159
税込¥175
当日出荷
ランチボックス用の巾着です。標準的なサイズのお弁当箱が満遍なく入るスタンダードな大きさです。小物入れや小分け袋として使用するなど用途の広い商品です。
寸法(mm)290×165×120
混率(%)綿100
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)
トラスコ品番854-7656
質量(kg)2
色赤
長さ(m)10
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅機能付
点灯方式交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ポケモンのピカチュウの可愛いウエットティッシュケース!手口ひきやウエットシートやおしりふきを入れても◎ 80枚入りのピカチュウ柄のウエットティッシュ付き。日常使いや大掃除などに。
用途ウエットティッシュ、手口ふき、おしり拭きのケース
材質(ケース)本体・耳(黒部)・バネ受け=ポリプロピレン、フタ(赤部)・フタ(黄部)・顔パーツ・スイッチ=ABS、底板=ポリエチレン、バネ=ステンレス鋼線
シートサイズ(mm)約180×140
デザインピカチュウ
1個(80枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
玄関、水回り、お部屋など鏡がほしい場所にピタッと貼るだけ!ピカチュウとニャオハのデザインが お部屋のアクセントにもなる軽量で割れにくいアクリルミラーです。
材質本体/アクリル、透明フィルム/PET
形状特殊形
タイプシール
お気に入りのキャララクターで、楽しい食卓を♪
ご飯型や抜き型を使い、カレーライスを立体的にデコレーションしてかわいく演出できます。
カレー以外のピラフやみぞれ鍋などにも。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質飽和ポリエステル
寸法(mm)ご飯型:約147×134×65、抜き型:直径100×18
色黄色
レンジ可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機可
1個(1個)
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色ピカチュウ
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。
材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)195×27×15
全長(mm)165
色ピカチュウ フェイス23
食器の種類子供用食器
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「ポケットモンスター( ポケモン )」 ピカチュウ
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色ピチュー&ピカチュウ&ライチュウ
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード