ジャンル紙ジャケットアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語
種類ふしぎの国のアリス
使用時間(分)収録:73
音声日本語・英語
ケースペーパースリーブ
1枚
¥139
税込¥153
4日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
楽しいアニメで日本語と英語が学べる!。「マッチうりの少女」と「ふしぎの国のアリス」の2話収録。(再生時間 計約19分)
ジャンルDVD
判型DVD
1冊
¥290
税込¥319
4日以内出荷
「物語のある手作りを」
イラストレーター・デザイナーRingoによる
物語性にあふれた繊細なイラストの世界をデザインしたファブリックシリーズ。
(4配色展開)
※この生地を製品化して販売することは禁じられております。
【DesignStory】
名作シリーズ不思議の国のアリス
時間の流れを変えてくれる音楽、甘いお菓子の香り、温かい紅茶、優しく射し込む陽射し。
優しい陽だまりの中で、うとうとしていると、ゆっくりと猫が立ち上がり、いつの間にかやってきたベストを着たうさぎが午後3時の扉を開けると、
あの奇妙で不思議の国の住人たちのお茶会が始まっている。
さぁ、あなたも、午後3時へおいでくださいませ。
混率(%)綿100
生地シーチング
幅(cm)約108
長さ(cm)約50
たのしいお話がいっぱい!ウォルト・ディズニー制作の心あたたまるストーリー
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:40
種類世界めいさく童話
内容【DISC1】3匹の子ぶた/みにくいアヒルの子、子ぞうのエルマー/うさぎとかめ他全20、【DISC2】赤ずきんちゃん/フィガロとフランキー、働き子ぶた/サンタのプレゼント他全20話
使用時間(分)収録:300
音声日本語・英語
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂
幅(mm)128
高さ(mm)545
奥行(mm)128
本体質量(kg)0.58
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本
使用環境屋外
保証期間1年
球数(イエロー)2/(RGB)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『アナと雪の女王』の続編短編映画が、絵本になりました。アナの誕生日をむかえ、エルサは大はりきり。なぜって、小さいころ以来、ふたりは誕生日を祝ったことが一度もなかったのです。ところが、「クシュン!」エルサの小さなくしゃみから、驚きのできごとがはじまります!
ジャンルディズニー
判型小AB
ページ数26
著者名うさぎ出版
初版年月201505
1冊
¥450
税込¥495
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
サイズ半才判
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト
材質プラスチック枠/ガラス
質量(kg)2.8
色ホワイト
寸法(cm)45.7×37.9×8.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ジャンル紙ジャケットアニメDVD
仕様日本語・英語、収録話数:9
種類ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス
内容、ミッキーの消防隊、ミッキーの魔術師、いたずら子象、ミッキーの引越し大騒動、ミッキーのがんばれサーカス、ミッキーのゴルフ、ミッキーのつむじ風、ミッキーのドキドキ汽車旅行、ミッキーのオーケストラ
使用時間(分)収録:73
音声日本語・英語
ケースペーパースリーブ
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
憧れのプリンセスの3つのお話が1枚に!
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:3
種類みんなだいすきプリンセス
内容白雪姫、シンデレラ、ふしぎの国のアリス
使用時間(分)収録:225
音声日本語・英語
1枚
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリス:涙で出来た海を彷徨う『ふしぎの国のアリス』の有名なシーンを水彩風にデザイン
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリス
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
関連キーワード