24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シート/本体・バイアステープ:ポリプロピレン、テープファスナー:ナイロン、ネット:アクリル酸エステル樹脂、ネット中芯:ポリエステル収納袋/本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステル 長さ(mm)2400 幅(mm)1600 サイズM
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ベランダの汚れを気にせず布団が干せる!ベランダの壁の汚れが布団に付着するのを防ぐシート。ヒモを結んで固定できるので、風で飛ばされにくい!留め位置調節することで、布団に日があたる面積を変えられます。シングル敷き布団・掛け布団、ダブル敷き布団に対応。保管に便利な収納袋付き。
付属品収納袋 材質(本体)ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)【本体】約1600×2200、【収納袋】約280×420 適合サイズシングル敷き布団、掛け布団、ダブル敷き布団対応
1個
899 税込989
6日以内出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

アイリスオーヤマふとん干し
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。最大4枚まで干すことができます。折りたたむと厚みがパイプ1本分になるスリム設計です。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン、ABS樹脂 使用の目安(干す量)布団4枚
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のふとん干しです。広げて干せる、布団を掛けやすい扇型タイプです。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。Φ25mmの太いパイプを使用しているので、安定感があります。
材質ステンレス、ABS樹脂
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
用途洗濯物干し、布団干しに 材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg)約4.25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1250~1900×780×1250
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

透明で目立たちません。 角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。 強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。 付属品四隅取付ロープ 線径(Φmm)約0.5
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

ベランダや外壁等の汚れを気にせずふとんを干すことができます。すべり止めネットでふとんのずり落ちを防ぎます。また、テープファスナーでシートをベランダの手すり等に固定することができます。一枚使用でシングルサイズ敷きぶとん、二枚使用でダブルサイズ掛けぶとんに対応しています。保管に便利な収納袋付です。
材質[シート]、本体:ポリプロピレン、ネット:アクリル酸エステル樹脂 ・ポリエステル、テープファスナー:ナイロン、[収納袋]、本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステル サイズ(mm)1,100×2,400
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

アイリスオーヤマステンレス布団干し
丈夫でサビにくいΦ25mmのステンレスパイプ仕様のふとん干しです。倒れにくい新形状なので、安定感抜群でしっかり干すことができます。角が丸く布団が掛けやすいデザインです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン 使用の目安(干す量)布団5枚
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプタンクタイプ 成分塩化カルシウム 寸法(mm)152×87.5×106 吸湿量(mL)550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

アイリスオーヤマふとん干し
布団の枚数に合わせて、伸縮できる大容量タイプのふとん干しです。 使用しないときは、折りたたんで収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体20 収納時寸法(mm)1330×80×1300 干す量ふとん4枚(目安)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。 倒れにくい新形状で、安定感抜群。 角が丸く布団が掛けやすいデザインです。 使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
エスコ品番EA951FB-48B 材質ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)アーム1本あたり:約5、全体:約20 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)2380×1150 干す量布団4枚 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×180×1150
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(140g×10個)ほか
3,180 税込3,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所キッチン
1個(3枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
1組(2本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマふっくら布団 9点セット
敷き布団と除湿シートがセットになったすぐに使える9点セットです。敷き布団は3kgの中綿でふっくらとした寝心地です。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。カバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。
セット内容掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー2枚、除湿シート、収納バッグ 寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)350×500、掛け布団カバー:(約)1500×2100、除湿シート:(約)900×1800、収納バッグ:約1000×700(マチ幅350) 材質【かけ布団】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【枕】側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%、【除湿シート】ポリエステル100%、【収納バッグ】ポリエステル100% 目付(g/m2)かけ布団:(約)80、敷き布団:(約)80、枕:(約)80、かけ布団:(約)80、除湿シート:(約)160、収納バッグ:(約)80 質量(kg)かけ布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:(約)固わた1.3、巻きわた1.7 質量(g)枕詰めもの:(約)350 仕様かけ布団カバー取り付けひも:4か所、除湿シート充填物:シリカゲルB型
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発ウレタンフォーム入り敷き布団とマットレスがセットになったすぐに使える充実の10点セットです。低反発ウレタンフォームを使用したことで、もっちりとした寝心地です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、フローリングに直敷きでも底付きが気になりにくいです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。
ブラウン セット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、除湿シート、三つ折りマットレス、収納バッグ 寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)950×1980、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、約950×1980(マチ幅250)、(約)430×630、除湿シート:(約)900×1800 材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100% 目付(g/m2)掛け布団:(約)80、敷き布団:(約)80 質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.1、敷き布団詰めもの:約1.0(わたのみ) 質量(g)500 仕様カバー取り付けひも:4か所、充填物:シリカゲルB型
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

国内工場で生産(充填・加工)しているこだわりの布団10点セットです。掛け布団は保温性の高いわたを使用しています。厚さ4cmの低反発ウレタンフォーム入り敷き布団はもっちりとした寝心地です。枕は低反発ウレタンフォームチップ入りです。布団の下に敷くだけで湿気を吸湿する除湿シート付きです。干して乾燥させることで、何度も使うことが可能です。枕カバー・掛けカバーは、選べるツートンカラーです。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。
ブラウン セット内容掛け布団、敷き布団(低反発ウレタンフォーム入り)、枕(低反発ウレタンフォームチップ入り)、掛け布団カバー、ボックスシーツ、枕カバー2枚、枕パッド、除湿シート、収納バッグ 寸法(mm)掛け布団:(約)1500×2100、敷き布団:(約)1000×2100、枕:(約)430×630、掛け布団カバー:(約)1500×2100、ボックスシーツ:約1000×2100(マチ幅250)、枕カバー:(約)430×630、枕パッド:(約)430×630 材質【掛け布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%、【敷き布団】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:ポリエステル100%(低反発ウレタンフォーム入り)、【枕】側生地:ポリエステル100% 詰めもの:低反発ウレタンフォーム(チップ)、【ボックスシーツ】ポリエステル100%、【枕カバー】ポリエステル100%、【掛け布団】ポリエステル100% 目付(g/m2)掛け布団:(約)80、枕:(約)80、掛け布団:(約)80、ボックスシーツ:(約)80、枕カバー:(約)80 質量(kg)掛け布団詰めもの:(約)1.5、約1.2(わたのみ)、枕詰めもの:(約)1.6 質量(g/m2)敷き布団詰めもの:(約)80 仕様カバー取り付けひも:4か所
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷