67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス 内径×深さ(mm)400Φ×100
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷

材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
35,640 税込39,204
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
4,590 税込5,049
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)400Φ×100
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)




ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス 内径×深さ(mm)400Φ×100
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス 内径×深さ(mm)400Φ×100
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)ふるい & とうし
エコ商品
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801 内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70 板厚(mm)20
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
43,560 税込47,916
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

野中理化器製作所丸型木枠ふるい
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
1個
5,598 税込6,158
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 37.5mm
呼び寸法(mm)40 目開き(mm)37.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
629,800 税込692,780
40日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 26.5mm
呼び寸法(mm)25 目開き(mm)26.5 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能振幅:頭部カバーゲージ 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
519,800 税込571,780
40日以内出荷

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 19.0mm
呼び寸法(mm)20 目開き(mm)19.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 4.75mm
呼び寸法(mm)5 目開き(mm)4.75 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
64,350 税込70,785
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 受皿・蓋
呼び寸法(mm)受皿・蓋 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
57,420 税込63,162
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)木枠手ふるい 53.0mm
呼び寸法(mm)50 目開き(mm)53.0 板厚(mm)20 寸法(mm)400×600×70H 適合ステンレス鋼 仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○
1個
62,370 税込68,607
17日以内出荷

1個
8,990 税込9,889
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
適合平織 材質枠:PP、網:ナイロン 本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
1個
23,030 税込25,333
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番462-6419 質量(kg)4 規格JIS Z 8801 板厚(mm)20
1個
55,980 税込61,578
34日以内出荷

森田金網篩製作所18-0金そぼろ 荒目
材質ステンレス 質量(g)400 外径×高さH(Φmm×mm)250×90 目の粗さ荒目(3.5mm) TKG品番9-0454-0901 TKG品番(2017)6-0398-0901
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷