カテゴリ

  • 農具(8)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ふるい 7mm」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
局方フルイ 7枚組  180MM 横田製作所局方フルイ 7枚組 180MM横田製作所
31,980税込35,178
1組
3日以内出荷
園芸フィルター WIZ'A園芸フィルターWIZ'A
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途土ふるいにセット内容フィルター本体、細目網、中目網、荒目網材質本体枠:ステンレス鋼/網その他:鉄亜鉛引シルバー
ステンレスふるい 大 箱入 キンボシステンレスふるい 大 箱入キンボシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
植物の植え替えに便利です。3目合の替網付。
用途植物の植え替えに直径(Φmm)約300質量(g)約417.5網目(mm)替網:約3、5、7
テッククリートTBR ホーシン(HOSHIN)テッククリートTBRホーシン(HOSHIN)
20,980税込23,078
1袋(16kg)
5日以内出荷
テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます
仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantoreステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1mtantore
8,798税込9,678
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
ステンレスフルイ用替アミ 37CM ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 37CMミネックスメタル(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター材質外径(Φmm)360
ステンレスフルイ用替アミ 30CM ミネックスメタルステンレスフルイ用替アミ 30CMミネックスメタル(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途ステンフルイ 30cm用の替フィルター材質外径(Φmm)287
ステンレス製フルイ アミ3枚付 ミネックスメタルステンレス製フルイ アミ3枚付ミネックスメタル(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。付属品網3枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス外径(Φmm)300材質(網)目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
局方ふるい Φ180 アズワン局方ふるい Φ180アズワン
36,900税込40,590
1セット(7枚)
翌々日出荷
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル三木プーリ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
土フルイ替網 千吉土フルイ替網千吉(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品材質アミその他:鉄亜鉛引高さ(mm)2
ステンレス土フルイ 千吉ステンレス土フルイ千吉(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
ステン園芸用フルイ ニイダステン園芸用フルイニイダ(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス材質(網)鉄・亜鉛メッキ目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら