くっきり鮮やかしっかりマーク!
ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。
不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に
材質軟質ポリオレフィン
関連資料(1.75MB)
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
用途に合わせて選べる5色。レッド・クリア・ブルー・パープル・オレンジ。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
摘み部は指先で開く時に持ちやすく、使いやすい形状になっています。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
こんなお得な商品も!

園芸クリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質ポリプロピレン
苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!!
幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。
支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。
茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。
豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。
ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。
取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
寸法(mm)開放時:26
色白、赤、緑、オレンジ、ピンク(5色混合)
内径(Φmm)茎保持部:15×5
適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
1袋(100個)
¥349
税込¥384
当日出荷
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
アズワン品番1-7862-01
寸法(mm)59×32×18
1袋(10個)
¥535
税込¥589
当日出荷
確実な接ぎ木に!
”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EVA
苗や花木の保持作業をワンタッチで素早くサポート!!
幼苗から太目の苗、花木等の保持作業の手間が大幅に短縮できます。
支柱との滑りがよく、苗の成長過程に合わせて自然に動きます。
茎径が太くなると茎に食い込まず、徐々に開き自然に開放します。
豊富なカラーバリエーションで、苗の品種や出荷日毎などを色分けすることができます。
ネット栽培時の枝の保持や誘引、蔓性植物の蔓の矯正や保持に便利です。
取り付け同様、ワンタッチで簡単に取り外せます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ防止。グリーンカーテンや蔓性植物のネットやフェンスへの誘引。家庭菜園やガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
寸法(mm)開放時:26
内径(Φmm)茎保持部:15×5
適合作物トマト・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・ピーマン・花卉類
有効期限(年)5
有効成分ジベレリン・・・3.1%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)6007
毒劇区分普通物
接木用ホルダーの大革命!! 切断面合わせガイドで簡単接木!!
本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。
台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。
柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。
支柱取付け部材が割れ目から割れ目を被うように取付けられているので支柱を通して使えば苗が生長し、保持穴からせり出した後も支柱取付け部材の根元で苗木を支えます。
サイズごとに摘み形状を変えているのでサイズが容易に識別できます。
用途ナス科の合わせ接木用ホルダー
材質軟質ポリオレフィン樹脂
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
カサによる擦れ、傷防止・目印に最適です。
カサジゾウは適度なバネ圧で穂軸に固定することができ、器具の上からカサ掛けすることで穂軸を保護、擦れ傷を防ぎます。
また、カサ掛けした後も本体のつまみを緩めることで、カサの高さを自由にスライド移動し固定することが出来ます。
この機能により、カサによる果房の肩の粒への擦れ傷を防止したり、摘粒時や農薬散布時に邪魔にならない場所にカサを移動することも可能になります。
用途ブドウのカサ掛け保護器具
使用方法ジベレリン処理時~収穫期(カサ掛け時期は2回目のジベレリン処理後)
色オレンジ
適合軸径(Φmm)3.5~7
1袋(250個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状ダブルフック
色パープル(薄紫)
内形寸法(mm)茎保持部:24×24
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
関連キーワード