用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS430
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
部材コーナー(別売り):S35CRH・S35CKH・S35C
色グレー
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製への字金物です。
材質ステンレスSUS304
寸法(幅W×長さL)(mm)35×4000
仕上ヘアーライン
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)2000
材質ステンレス
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
部材コーナー(別売り):S35CRH・S35CKH・S35C
色グレー
絨毯・カーペット押さえ金具
材質ステンレス
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS430
仕上HL
部材コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
部材コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色グレー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
部材コーナー(別売り):S35CRH・S35CKH・S35C
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
部材コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色グレー
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。
材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ
厚さ(mm)1.5
タイプ穴なし
長さ(m)2
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途塩ビタイルや長尺シートなどの端部押さえに。
材質ステンレス(SUS430)、表面処理:ヘアーライン仕上げ
厚さ(mm)1.5
タイプ穴あり
長さ(m)2
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅50mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
塩ビシートや長尺シート用の広幅100mm押さえ金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.2
色グレー
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)50
ねじ径M6
使用荷重(kg)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)98
ねじ径M8
使用荷重(kg)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質SUS304
仕上HL
厚さt(mm)1.2
色グレー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ