極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。
セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
先端形状ヘックスローブ
本数1
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30
質量(g)89
付属品ハンドル
トラスコ品番493-6680
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂
仕様エラストマーラバー柄
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)
全長(mm)138
質量(g)27
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。
ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。
E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ
差込角(sq.)9.5[3/8]
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
耐久性抜群の長寿命タイプです。
いじり止めネジにも対応です。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)65
材質オリジナル特殊合金
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ
差込角(sq.)3/8
トルクスねじに対応したL型レンチ。
コンパクトで常備するのに場所を取らない。
T5からT20のサイズを用意。
小さい穴にも対応。
すべてのサイズがいじり止めねじ対応。
普通のへクスローブねじはもちろん、中央部にいじり止めの突起のあるねじも回せる。
用途精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組立。自動車整備工具として。
トラスコ品番166-4450
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質S-2、ハードクロームメッキ
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
先端形状ヘックスローブ
サイズT-6
トラスコ品番803-6878
質量(g)9
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
先端形状ヘクスローブ
差込角(inch)3/8
エスコ品番EA618BN
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状ヘックスローブ
本数1
両頭機能片頭
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水
トラスコ品番469-7651
使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK
液性中性
アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
¥329
税込¥362
当日出荷
ウッドロングビット専用ビット(へクスローブ)
材質スチール
長さ(mm)65
表面処理クロメート
アズワン品番65-1932-97
1袋(1本)
¥879
税込¥967
当日出荷
9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)
用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩
セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50
質量(g)400
差込角(sq.)9.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
DRALL+グリップのへクスローブドライバーセット。
セット内容ヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、(4650-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)
質量(g)730
1セット
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)
質量(g)1197
ケース寸法(mm)227×131×57
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
DRALL+グリップのいじり止め付へクスローブドライバーセット。
セット内容いじり止め付きヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、(4656-T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)
質量(g)740
1セット
¥33,980
税込¥37,378
90日以内出荷
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。
サイズT30
質量(g)50
先端寸法(mm)外形:5.5
ねじサイズM6-7
全長L2(mm)155
軸長L1(mm)130
1本
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
〔セット内容〕スリムヘッドスクリューシックスロブ 防水パッキン(ネジ部 本体) へクスローブレンチ 単4電池
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズT25
質量(g)40
先端寸法(mm)外形:4.4
ねじサイズM4.5-5
全長L2(mm)135
軸長L1(mm)110
1本
¥2,498
税込¥2,748
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、27°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT15
質量(g)10
ハンドル長さ(mm)L2:136
キー長さ(mm)L1:27
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、26°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT10
質量(g)10
ハンドル長さ(mm)L2:121
キー長さ(mm)L1:23
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、32°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT40
質量(g)35
ハンドル長さ(mm)L2:210
キー長さ(mm)L1:43
1個
¥3,198
税込¥3,518
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、28°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT20
質量(g)20
ハンドル長さ(mm)L2:148
キー長さ(mm)L1:29
1個
¥2,498
税込¥2,748
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、25°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT9
質量(g)415
ハンドル長さ(mm)L2:67
キー長さ(mm)L1:18
1個
¥2,298
税込¥2,528
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、31°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT30
質量(g)30
ハンドル長さ(mm)L2:191
キー長さ(mm)L1:38
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、30°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT27
質量(g)28
ハンドル長さ(mm)L2:176
キー長さ(mm)L1:36
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
ロングタイプのへクスローブレンチ。ハンドル側先端のみボールポイント付で、29°まで傾けて回すことができる。クロームバナジウム鋼製。
サイズT25
質量(g)24
ハンドル長さ(mm)L2:163
キー長さ(mm)L1:33
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ