20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。 芯硬度の確認が出来る表示窓付き。 すべり止めローレット加工。 定規をあてやすい4mmスリーブ。 内蔵芯HB。
商品タイプ本体 材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS 外形寸法(mm)13×9×147 方式ノック式
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。 全長(mm)141.6 最大径(Φmm)11.4 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 184
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紀寺商事P205 Pentel P205
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。日本ではすでに廃盤となったモデルで、海外から逆輸入したアイテムです。
材質真鍮・ABS 寸法(mm)142×13×9
1本
800 税込880
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり止めローレット加工。 芯硬度表示窓付。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。 定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS 質量(g)11 外形寸法(mm)9×8×148 方式ノック式 色(本体)メタリックグレー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄 質量(g)14 外形寸法(mm)10×8×147 方式ノック式 色(本体)シルバー グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製図用シャープペンシル 925 25 ステッドラー 動画あり
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。 グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ 質量(g)17 商品タイプ本体 方式ノック式 色(本体)アルミ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

残り芯わずか3.5mmでムダなく使える経済設計。 消しゴムも従来の約2.8倍の大きさで、使える消しゴムです。 再生材使用率72%(プラスチック)。 内蔵芯:HB。
芯径(mm)0.5 材質先金、クリップ、ノック:再生PC、軸:再生AS 質量(g)11 外形寸法(mm)16×13×147 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 198
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS 寸法(mm)10×8×145 質量(g)11 方式ノック式 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド、通気仕様キャップ 材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100% 軸径(Φmm)11 長さ(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 114
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッドラー 製図用シャープペンシル ステッドラー 動画あり
材質ボディ:アルミ 仕様ケース入り、HB芯入り 寸法(mm)143×8.8×12 方式ノック式 色(本体)アルミ 商品タイプ本体
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式・先端パイプスライド機構 芯径(mm)0.5 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 190
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 色(本体) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 191
1本
73 税込80
当日出荷

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グラフギア1000 シャープ ぺんてる 動画あり
先端部分を収納できる安心設計。 グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。 クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮 質量(g)20 機構先端パイプ収納 本体サイズ(mm)10×9×150 替え消しゴムZ2-1N 芯硬度HB 方式ノック式 色(本体)シルバー
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ピロー形
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラバーグリップ・ 芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。
芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄 質量(g)13 方式ノック式 本体寸法(mm)11×9×139 色(本体)
1個
699 税込769
当日出荷

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.2 使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。 材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC 寸法(mm)13×9×145 質量(g)10 方式ノック式
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)