31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰和電気工業漏電火災警報器 LGA形
エコ商品
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000 動作時間(s)0.3 消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下 接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷) 接点構成1a ブザー音内蔵(70dB以上/1m) 復帰方式自動/手動(スイッチによる切替) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~2号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

中部精機活線警報器
エコ商品
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g)230 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時) 使用電池単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V)AC3000~7000 動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~4号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+40 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称60 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。 材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー 精度出力電流:±(2%rdg+3dgt) 表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む) 保存温度(℃)-20~70 機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持 出力周波数(Hz)50/60(設定により選択) 出力電流(mA)0~500 オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ 制御電源単3アルカリ乾電池×4本 標高(m)2000以下 動作周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。 使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間) 相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレーゲル多成分ガス検知警報器 X-am5600
エコ商品
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4) トラスコ品番855-8259 セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ 幅(mm)48 高さ(mm)130 質量(g)250 奥行(mm)44 電源NiMH充電池 保護等級IP67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130 測定ガス- 対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種) 測定範囲(ppm)- RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 1720
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:94V-0 ABS+PC タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4 定格出力DC12V1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質ケース:PC+ABS タイプスイッチングタイプ ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2 定格出力DC5V2A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) リップル120mVp-p(max) 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)定温式感知器1種70℃防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ニッタン(NITTAN)火災検知システム 煙感知器
エコ商品
煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式 定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12 定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100 消費電流監視時:50μA、作動時:5mA 感度1種相当(4%/m) 使用環境温度(℃)-10~+60 主要材質難燃性樹脂 質量(g)55(ベース含む) 仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置
エコ商品
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V) 出力電圧(V)DC19 抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下 終端抵抗7.5KΩ 1/4W 接続台数検知器:最大20個 使用環境温度(℃)0~+60 主要材質アルミニウム 鋼板 質量(g)570 仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置
エコ商品
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz 定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V) 出力電圧(V)DC19 抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下 終端抵抗7.5KΩ 1/4W 接続台数検知器:最大20個 使用環境温度(℃)0~+60 主要材質アルミニウム 鋼板 質量(g)570 仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第17~5号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g)90 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃)公称70 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置
エコ商品
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格電力(VA)監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V) 出力電圧(V)DC19 抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下 終端抵抗7.5KΩ 1/4W 接続台数検知器:最大20個 使用環境温度(℃)0~+60 主要材質アルミニウム 鋼板 質量(g)580 仕様接続検知器:0KB3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SSP-LOW-10120 ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研 動画あり
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グライトロンFブッシュ オイレス工業 CADデータあり
完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
1個ほか
189 税込208
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス
エコ商品
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JC-30TW スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール用 両方向キャッチ
エコ商品
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16 材質ポリアセタール(POM) グレー 高さ(mm)30 質量(g)12.4 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

A-Gas Japan3軸電磁界計
エコ商品
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ) 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

ケニス3軸電磁界計
エコ商品
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

材質(本体)SCS 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)液体:800以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS
エコ商品
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター 質量(kg)2.7 電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く) 対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) 通信機能最大SMBセッション数:20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有 メモリ容量(MB)8 グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合40形2灯 長さ(mm)1251 形状埋込(下面解放) 幅(mm)250 定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金G13 接続方式直結方式 適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷