「ほこり 落とし」の検索結果

156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm)0~1500(鉄) 仕様磁性金属用 トラスコ品番769-2935 材質硬質プラスチック 質量(g)156 タイプ電磁式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1~1 メモリー機能5点
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

養生テープ 強粘着 モノタロウ 定期注文
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式ダスター モノタロウ 動画あり
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。 ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。 ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260~1770 タイプ除電タイプ(静電防止) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズクイックルハンディ 繰り返し・詰め替え対応
1個(8枚)
999 税込1,099
当日出荷

静電気でホコリをキャッチ。別売りの伸縮ポールを取り付ければ、高い所のお掃除もラクラク。
用途壁面や家具・エアコンのホコリ払いに。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×600 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ショートダスター 車用 モノタロウ 動画あり
砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260 材質柄:PP 、糸:ポリエステル 質量(g)160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

やさしくホコリを払うことができます。指を差し込めるしっかりグリップなので、疲れにくくなっています。柄が短めにできています。全長約40cmです。
用途傷つきやすい家具・日本人形・額縁などのホコリ払いに 材質(穂)鳥の尾羽、(柄・グリップ)ABS樹脂 全長(cm)約38 繰り返し・詰め替え対応
1本
919 税込1,011
9日以内出荷

ハケッシュダスター E-Value 動画あり
現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。 空気使用量(L/min)360 質量(g)167 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用 形状立型 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途掃除用、塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MMフラワークリーン 伸縮 L テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長L(mm)1154~1660 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の細かいところに便利なアイテム ホコリ取りに!すき間の汚れに! ブラシ部分は、隙間の汚れなどに。 モップ部分は、車内のホコリや花粉・タバコの灰などの細かい汚れをキャッチすることに適した、2つの用途を持つお掃除道具です。
用途車内のダッシュボード周りや、細かい隙間などの汚れ取りに。 材質(柄)ポリプロピレン(モップ)ポリエステル(ブラシ)ポリプロピレン(留め具)スチール 寸法(mm)約100×230×19 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

液晶保護抗菌フィルム サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム
「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず) 厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75 耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。) タッチパネル方式対応 耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し 材質接着面/シリコン膜、外側/PET セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1
1個
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm)専用プローブによる 仕様磁性金属用 トラスコ品番769-2943 材質硬質プラスチック 質量(g)161 タイプ電磁式 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141 分解能(μm)0.1~1 メモリー機能5点
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)353 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375~2030 伸縮範囲(cm)138~203 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用 形状立型 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途掃除用、塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適! マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。 車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27660202250 らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ 動画あり
■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。 主な用途コンクリート、外カベ 成分グリコール系溶剤、増粘剤、水 液性アルカリ性 使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL) アズワン品番64-1164-71 危険物の類別非危険物
1缶(250mL)
939 税込1,033
当日出荷

がんこな汚れもすっきりピカピカ! ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性 成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤 タイプクリーム 内容量(mL)270
1本(270mL)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-127 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-128 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-126 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-121 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)450×750 質量(kg/m2)約3
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-123 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)900×1500 質量(kg/m2)約3
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-122 性能防炎仕様 厚さ(mm)約10 寸法(mm)600×900 質量(kg/m2)約3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。 寸法(mm)280×280 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5枚)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ 66ナイロン
RoHS
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途汚れ落とし、ほこり払い等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。 材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓すっきり!視界良好くもりなし!。窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。
用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし 特性ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし その他10枚入り 材質レーヨン系不織布 シートサイズ(mm)225×300 サイズ(mm)225×300 危険物の類別非危険物
1パック(10枚)
279 税込307
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]どこでもクロス
乾いた状態で使うと静電気が発生し、細かいほこりをしっかりと吸着します。また、湿らせた状態で使うと、超極細繊維が落ちにくい汚れをしっかりと落とします。
材質ポリアシド20%、ポリエステル80% 寸法(mm)250×250 質量(g)18
1個
91 税込100
当日出荷

超極細繊維(マイクロファイバー)が水滴を素早く吸収し、きれいに拭き取れます。水を含ませてこするだけで、油汚れやほこりをすっきり落とします。洗剤を使わずに汚れが落ち、環境にやさしいふきんです。
用途食器やガラス、テーブル拭き用の布巾として。キッチンシンク周りなどの掃除用雑巾として。乾拭き、水拭きどちらにも使用できます。 材質ポリエステル80%、ナイロン20% 寸法(cm)約28×28
1袋(5枚)
398 税込438
当日出荷

リビングのお掃除に!洗剤なしでスッキリ超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。 リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使い頂けます。
用途リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きに。 材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー) 寸法(mm)約280×280 ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・パープル 質量(g)103 タイプリビング用 繰り返し・詰め替え対応
1パック(5枚)
549 税込604
当日出荷

パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。 材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)450 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷