47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174 グリップ最大径(Φmm)24 ポンチ軸径(Φmm)6 最大打力(N)490 パームプロテクター径(Φmm)53 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ピンポンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180 セット内容2、3、4、5、6、8mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ポンチ、ダイス等であけた鉄板どうしにリベットやボルトを入れて固定する前の穴あわせに使用します。
その他テーパー部分(L1)の胴部分(D)から約1/3の所が穴径に合うように選んでいただくと安全です。 種別ヨセポンチ 材質S45C 硬度HRC40 寸法L3(mm)25
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートセンターポンチ ガチポン モトユキ 動画あり
ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm 先端硬度HRC58°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄骨の穴合わせに 赤色焼き付け塗装。
材質炭素鋼S45C 表面処理焼付塗装 赤
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチ
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160 タイプ強力型 軸長L(mm)30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。 材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに 全長(mm)165 材質炭素工具鋼 タイプ特大
1本
789 税込868
当日出荷

SIGNET(シグネット)ピンポンチ
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ八角胴。
材質CR-V
1本
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭出しの釘を連続作業で正確に打ち込めます! 壁紙・布張り等の作業の場合に下地板の釘の打ち込みが効率よく行えます。 真上にも簡易に打てます。 キャップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 連続使用での疲労軽減。 ハンマー不要の自動釘
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
全長(mm)160
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235 セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm 全長(mm)175(ロングタイプ) 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)580 モデル119L
1セット(6本)
9,198 税込10,118
当日出荷

ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業 セット内容落下防止用安全ロープ 材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。
全長(mm)160 軸長(mm)30
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ハゼットピンポンチ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応 全長(mm)175 材質クロームバナジューム 幅(mm)10 先端長(mm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)57 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-69 先端径(Φmm)3
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。 材質/仕上特殊工具鋼 規格DIN7200 FormA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業 材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)64 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-71 先端径(Φmm)4
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

1本ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ネイルポンチセット
セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド 全長(mm)165 質量(g)490 先端径(mm)2・3・4・5・6
1組
6,398 税込7,038
90日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ポンチタガネセット
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130 セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5) 刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5 六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
1セット(6パック)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)69 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-74 先端径(Φmm)6
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ネイルパンチ(フラット)
頭を押さえるだけで頭出し釘を打ち込めます。
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)