49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17 質量(kg)1.7 最大径(Φmm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ二つ割り 材質本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途薪割り用 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm)200 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)920 質量(g)2140 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質本体:炭素鋼 タイプ二つ割り
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg)39 長さ(cm)最大処理:52 動力単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47 破砕力(t)最大4
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)90
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュラルミンパイプ+30cm作業効率UP
仕様スパークプラグ:BPMR8Y 材質ジュラルミン桿 質量(kg)4.5 タイプループハンドル タンク容量(L)0.6 全長(cm)外形:208 エンジンメーカー三菱エンジン 全高(cm)外形:25 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:24 排気量(cc)25.6
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ハスクバーナ薪割り斧74cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
10,200 税込11,220
欠品中

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

全長(mm)900 刃長(mm)50.5 トラスコ品番837-0427 材質刃:鉄、ハンドル:グラスファイバー 質量(kg)3.55
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

特別な鍛造工程と焼き入れに拘った特別なモデル。 小型で山中での持ち運びに最適。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)235 質量(g)500 種類ストレート柄
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。 材質炭素鋼S45C 全長(mm)170 質量(g)1460
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)900 質量(g)2850 材質(柄部)グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)385 質量(g)1214 材質(柄部)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。 仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル 材質炭素鋼S45C 全長(mm)230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の交換用。
用途交換部品 幅(mm)50 材質 高さ(mm)910 質量(g)640 奥行(mm)25
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

KT-155-BK 電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション 動画あり
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。 寸法(mm)薪割機最長処理:520 質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5 種類一斗缶・ペール缶 電源(V)単相100 電力(W)1500 騒音値(dB)71 連続使用可能時間30分 操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様 色(本体) 関連資料(1.55MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700 破砕力(t)最高:5.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46 質量(kg)65 使用燃料無鉛ガソリン 寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35 エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター サイクルタイム約20秒 オイル量(L)0.4 排気量(cc)80 破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
160,800 税込176,880
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.6、ヘッド:1.25 柄長(m)0.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1本(4L)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80 頭質量(g)2500
1本
11,880 税込13,068
4日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)2.8 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4 対象丸太・樹木
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)500 質量(g)900 種類カーブ柄
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃 質量(kg)73 長さ(cm)最大処理:52 動力単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54 破砕力(t)最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)750 質量(g)1500
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。) 電源(V)100 オイル量(L)3.5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

用途巻き割り 仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):63.5mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg アズワン品番65-2165-93
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

1個
5,030 税込5,533
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません 質量(kg)47.5 電源(V)100 消費電力(W)1500 直径(Φcm)最大処理:32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470 長さ(cm)最大処理:52 内容量(L)オイル容量3.5
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷