木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
材質ポリエチレン
付属品専用ヘラ
仕様寸法は磁器板だけの大きさです。
材質磁器
タイプ木製柄付き
混ぜたらめくって捨てるだけ。
特殊な厚手クラフト紙。
材質(本体)クラフト紙(ラミネート加工)、(裏面)ウレタンゴム
寸法(mm)220×220
枚数50
アズワン品番8-9889-01
松吉医科器械コード22-2219-00
1式(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。
フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。
質量(kg)23
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

磁乳鉢 乳棒付
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%
付属品乳棒
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
材質陶磁素焼き
独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入)
電源(V)AC100 50/60Hz 9A
本体質量(kg)約21
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340
サービス分類レンタル
材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
用途試薬の粉砕に
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒
材質めのう
タイプ浅型
関連キーワード