シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。
平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。
国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
色ホワイト
材質ポリエチレン
厚さ(mm)13
寸法(mm)270×480
質量(kg)1.55
耐熱温度(℃)90
食器洗浄機家庭用
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。
従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。
まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。
安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
色ホワイト
材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー
厚さ(mm)13
耐熱温度(℃)70
再生紙使用マーク適合
関連キーワード