スプルースを使用した業務用サイズのまな板です。反りが起きにくい征目板を使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×300×30
材質スプルース
質量(g)約2410
寸法(cm)約60×30
1枚
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)
食器洗浄機×
仕様塩素漂白OK
色ホワイト
規格SIAAマーク取得商品
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色ナチュラル
広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。
洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)-30~90
厚さ(mm)20
食器洗浄機×
色ホワイト
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質ポリエチレン
材質本体:18-8ステンレス、ストッパー・アジャスター:シリコン
全長(mm)598
高さ(mm)25
1個(2本)
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
UVライトと送風でまな板がいつもキレイ!専用まな板2枚付属のUV除菌+送風乾燥スタンドまな板をUV除菌と送風で清潔に保つ、まな板収納スタンドです。
魚や肉で使い分けができるように、2枚の専用まな板が付属していて、 使用後にスタンドに挿し込んでおけば、自動的にUVライト照射と送風乾燥を行います。
まな板と同時に包丁や菜箸のUV照射をすることができます。
高い除菌能力があるUV-Cのライトを当てるので、いつでもキレイな状態で料理ができて安心です。
使い方かんたん電源ボタンを押しておけば、まな板をセットするだけで自動的に20分間UV照射と送風をおこないます。
手間もかからず電源を手動で止める必要もありません。
裏面に吸盤がついているので、倒れにくく安心です。
包丁も2本まで同時にUV照射と送風乾燥を行うことができます。
使い分けできるまな板2枚付属【UV除菌+送風乾燥スタンド】には専用の2枚のまな板が付属。
肉用、魚用、野菜用と使い分けができます。
仕様●サイズ(mm):本体/幅110×高さ356×奥行300、まな板/幅335×高さ6×奥行254●重量:2453g●付属品:本体、まな板×2枚、電源コード(120cm)、日本語説明書●定格電圧:100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:15W●目安電気代:1ヶ月約4.05円●▼※1Kwhあたりの電気代を27円として計算。●▼※1日20分使用の場合。●UV波長:253.7nm●稼働時間:20分●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※ウイルスや細菌を確実に除菌できるものではございません。●▼※UVライトは直視しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※修理・改造をしないでください。●▼※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してメーカーサポートまでご連絡下さい。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-27
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
棚板は縦にも取付可能で、壁面ボード収納にできます。
付属品ふきん掛け、まな板受け、角ポケット、フック
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
質量(kg)1.62
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
異物混入等が見分け易い「青色」表面。
熱湯消毒やまな板保管庫での熱風消毒が可能。(90℃×60分)
SIAA認証の抗菌性能。
ポリエチレンかるがるに、抗菌・防カビ効果を加えました。衛生面での管理がより徹底できます。カラーラインによる使い分けもできます。標準タイプSDK(片面5mm厚)と 肉厚タイプHDK(片面10mm厚)があります。
材質ポリエチレン
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質木
色木目
材質(塗装)ウレタン
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ステンレス製の小物入れつきのはし立てが付いており、底板は取りはずしてお手入れ可能。本体から取りはずせるステンレス製のトレイがついて丸洗いできます。食器カゴ、はし立てもステンレス製でお手入れに便利です。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約4.3
消費電力(W)305
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
調理台に敷いて、汚れ・キズを予防します。
用途人造大理石やタイル、ステンレスなどのワークトップの汚れやシミ、キズを防ぎます。裏面に滑り止め加工があり、まな板やボウルなどを置いても滑りにくく調理しやすいです。耐熱温度の高いシリコーン製なので、熱いお湯などがかかっても安心してお使いいただけます。はさみなどで自由にカットできます。
材質シリコーンゴム
寸法(cm)約40×60
耐熱温度(℃)約210
1枚
¥1,388
税込¥1,527
5日以内出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
直線使いが新しい、ドクターコート
シャツのデザインディテールを取り入れた袖口
胸ポケットに、名札をつけた際にポケット口が重さで歪まないための、内ボタン付
両腰ポケットに、小物を整理しやすい内ポケット付
動きやすいセンターベント入り
MODA MEDICAシリーズオリジナルロゴ入りボタンを使用
仕様防透性:5、比翼ファスナー仕様
色ホワイト
厚さ2.5
素材デルタ、ポリエステル100%
ポケット両胸、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
関連キーワード