滑り止め材を両面に組み込むことにより、まな板面、調理台面とも動かず安全にご使用できます。
まな板面と調理台面の限定使用ができ、衛生上安心です。
材質本体:ポリエチレン、滑り止め:エラストマー樹脂
特性抗菌
高さの異なる2面により、お好みの高さでまな板をご使用できます。1台で2種類の高さが選べます。別売りのアタッチメントを使用し180mmを200mm(アタッチメント20を使用)又は220mm(アタッチメント40を使用)に変更出来ます。
材質ポリエチレン
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質ポリエチレン
高さ180mmには160mm+20mmの高さ調整ブロック、 200mmには160mm+40mmの高さ調整ブロックが付いて 便利に使えます。
材質ポリエチレン
まな板スタンドとしてもご使用できます。 (23mm幅、33mm幅)
材質ポリエチレン
材質本体:ポリエチレン、すべり止め:ナチュラルエラストマー
高さ(mm)160
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
材質本体:18-8ステンレス、ストッパー・アジャスター:シリコン
全長(mm)598
高さ(mm)25
1個(2本)
¥4,998
税込¥5,498
13日以内出荷
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)
食器洗浄機×
仕様塩素漂白OK
色ホワイト
規格SIAAマーク取得商品
スチールシンクスペースをムダなく有効活用。
スライド式水切りまな板受け!!
コップ、トレーも置きやすいトレータイプ。
間口W×奥行D(mm)100×359~563
材質ABS樹脂・ステンレス
適合サイズ(mm)(シンク)300~500
パイプ径(Φmm)8
TKG品番9-0798-0601
TKG品番(2017)6-0711-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード