「まめいた スキマキレイスティック」の検索結果
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ
材質ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)95×12×230
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)34×2
寸法(cm)(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に)
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AA-24
材質毛先・柄:ポリプロピレン
寸法(mm)40×40×700
質量(g)82
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
シートを付けて、手の入らない隙間のお掃除に。
商品タイプ本体
材質ヘッド・グリップ:PP、シート:PP(約30×20cm/10枚入り)
全長(cm)約66
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
ヘラ付(大きいサイズのブラシ先端)。
狭くて、頑固で取りにくい汚れをゴシゴシとる。
エスコ品番EA109DG-5
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン
全長(mm)170
毛丈(mm)12、8
ブラシ寸法(mm)7×35、2×20
1箱
¥400
税込¥440
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色透明
危険物の類別非危険物
便器と便座のすきまに貼るだけで、便器前方からのおしっこモレを防ぎ床面を汚しません。
面倒な便器掃除・床ふきの手間が減ります。
取り外しやすいつまみ付き。
箱タイプはトイレでの保管にも便利です。
使用場所トイレ
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)8
粘着剤アクリル系
寸法(cm)6×17
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)1260~1770
タイプ除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。