【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
厚み3mmのアルミボディで高強度。
コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。
盗電やイタズラ防止が図れます。
ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。
人や物にやさしいデザイン。
取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。
防水コンセントを外す必要はありません。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×2
適合屋外:各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付
材質AES樹脂
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
耐熱性70℃±2℃(3時間)
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5
防水性IPX4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)79×132
住宅や店舗などのコンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付の薄型セキュリティカバーです。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!
材質アルミ合金(ADC12)
幅(mm)120
高さ(mm)190
使用温度範囲(℃)-25~40
奥行(mm)82
適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能、あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。専用防水ゴムパッキン付属。ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。業界最薄のカギ付アルミカバー。既設コンセントへの後付けも可能。
1個
¥509
税込¥560
59日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
タイプ露出・埋込両用
耐熱性70℃(1時間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
59日以内出荷
住宅や店舗などのトイレ内コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付
材質ABS樹脂
関連キーワード