20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療機器や自重による外力を低減するポリウレタンフォーム。剥離刺激を抑えた肌にやさしい設計です。ムレにくい極薄ポリウレタンフィルムを採用しており、快適にお使いいただけます。
寸法(幅Wmm×長さLm)200×2 厚さ(mm)5 寸法(mm×m)200×2 アズワン品番64-4365-98
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプマジック製 材質ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm)4 耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg)30~100 フック口開き(mm)12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-162 引張強度(kN)26.5
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 最大使用荷重(kg)30~100 落下衝撃荷重(kN)6.5以下 材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。
用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用 材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル 厚さ(mm)1.5
1箱(1巻)
2,475 税込2,723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護 全長(mm)300 材質高強力ポリエステル原着糸 タイプマジック製
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。 材質ポリエステル 長さ(mm)1100 幅(mm)110 厚さ(mm)1.7 オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー 寸法(mm)300×60×20 質量(g)330
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

粘着剤不使用の肌にやさしい自着性包帯です。 簡単に手で切れる新素材を使用。 柔らかいフィット感で、巻き直しの多い方でも何度でも外して使用可能です。 ラテックスフリー。
長さ(m)3 包帯種類自着包帯
1式(5巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 タイプ筒状 材質ナイロン
1本
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親綱用の保護カバーです。法肩や岩の接触箇所に設置し、親綱を部分的に保護します。
用途ロープの保護
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてご使用いただけます。
用途法面用親綱ロープ専用保護カバー オレンジ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷