直径(Φmm)1
伸長率(%)250
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口のしぼり、帽子のあごひもやヘアゴムなどに。丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR
硬度HS-70
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度HS-70
RoHS指令(10物質対応)対応
円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
自転車・バイクの荷掛けロープ、荷崩れ防止などに。
用途荷崩れ防止用にご使用下さい。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ丸紐
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
1個(4m)
¥189
税込¥208
当日出荷
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。
スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
材質ポリエステル・天然ゴム
幅(mm)約2
長さ(m)3
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン
直径(Φmm)1.5
伸長率(%)250
タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具
仕様丸ゴム用
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)120
横(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
色シルバー
袖口のしぼり、帽子のあごひもやヘアゴムなどに。丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。
材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)6
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。
通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。
乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。
薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。
タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。
減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。
丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。
衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。
製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。
台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。
留め置く台車の定位置の設置に。
材質合成ゴム(EPDM)
幅(mm)1000
色黒
高さ(mm)50
奥行(mm)150
さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。
スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
材質ポリエステル・天然ゴム
幅(mm)約3
長さ(m)3
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプカップタイプ
耐荷重(kg)30
1個(3m)
¥239
税込¥263
当日出荷
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプ仕切り板タイプ
耐荷重(kg)30
袖口のしぼり、帽子のあごひもやヘアゴムなどに。丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
材質糸/レーヨン、ゴム/天然ゴム
お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。
材質ラメフィルム・生ゴム
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。
長さ(m)5
径(mm)7
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200
材質(本体)アルミニウム
適合材5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
やわらかな弾力のゴム紐です。
用途ヘアゴム、マスク用ゴム、洋服の裾、袖、ウエスト部分、帽子のあご紐、下着に。包装用資材、工業用資材など束ねる用途などにもお使いいただけます。
関連キーワード
1
2
次へ