水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
材質ステンレス
基本使用荷重(kN)0.05
寸法D(mm)4
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。
トラスコ品番127-8686
材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
質量(g)56
寸法・サイズ(mm)20×500
グリーン購入法適合
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
寸法210
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
材質スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)52
質量(kg)0.048
色グレー
質量(g)約48
耐荷重(kg)6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.2×1.7×14
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
こんなお得な商品も!
Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質ステンレス、SUS304
寸法A(mm)6
寸法D(mm)50
寸法C(mm)50
フック部分がクルッと回転!使い勝手の良いSフック
小物等を掛けて便利に使えるS字フック。
ロングタイプだから、高い場所からの吊り下げに便利。
フック部分がくるっと回転し、壁際などでも使いやすい。
インテリアにも馴染む、形とカラー。
1個入り。
耐荷重(kg)5
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
調理器具の整理に便利なフックです。
スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)1
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
ウッドハンドル
エスコ品番EA928AJ-25A
材質毛:タンピコ、台部:木
全長(mm)230
質量(g)190
毛丈(mm)28
ブラシ寸法(mm)220×65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)30
使用範囲外径(Φmm)10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード