20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もちつき器用の専用部品です。
適合本体BSEB10(WB)、BSED10(WA)
1個
479 税込527
8日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量5合~1升 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)705 消費電力(W)(50/60Hz)142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量もち:2合~1升用 消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309 機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷


1個
179 税込197
当日出荷


おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷


プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
309 税込340
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

材質:ポリプロピレン(耐熱100℃)。もちがくっつきにくく、後かたづけも楽です。
材質ポリプロピレン タイプのし板用 寸法(幅W×奥行D)(mm)880×1200 TKG品番9-0155-0902 TKG品番(2017)6-0153-0802
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タイガー魔法瓶餅つき機
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品計量カップ ミルキーホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53 取付方式専用スタンドで脱着自在 タンク容量(L)5.4 加工回転台:フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36 押し出しスクリュー方式 刃部加工フッ素樹脂加工 寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
11,980 税込13,178
欠品中

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。 材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm)360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)