カテゴリ

  • 電気材料(27)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(16)
    • 電気工事用テストリード(3)
  • 学童・教育用品(6)
    • 電気/電流/磁界(2)
    • その他学童用実験器具/実験用品(4)

「みのむしクリップ」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω カモンBNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ωカモン
599税込659
1本
8日以内出荷
ミノムシクリップ中 青 LINKMANミノムシクリップ中 青LINKMAN
109税込120
1個
当日出荷
仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-49
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
コード付ミノムシクリップ中 半田付け LINKMANコード付ミノムシクリップ中 半田付けLINKMAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷
小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-53
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-75
みの虫クリップ ケニスみの虫クリップケニス
849税込934
1組(10個)
当日出荷
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個 ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) 10個ナリカ
4,500税込4,950
1セット(10個)
当日出荷
ミノムシクリップ付きでつなぎやすい! 低学年でも電池ボックスや回路に簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカリード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)ナリカ
450税込495
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
ミノムシクリップ ナリカミノムシクリップナリカ
800税込880
1セット(10個)
当日出荷
付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
ミノムシクリップ(白) ナリカミノムシクリップ(白)ナリカ
950税込1,045
1セット(10個)
3日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)50サイズ
ワニ口クリップ モノタロウワニ口クリップモノタロウ(12件のレビュー)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に定格電流(A)3セット内容赤・黒各1個長さ(mm)35定格電圧(V)12
ミノムシクリップA型 ミヤマ電器ミノムシクリップA型ミヤマ電器(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
電流(A)3質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップC型 ミヤマ電器ミノムシクリップC型ミヤマ電器(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
電流(A)1質量(g)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップB型 ミヤマ電器ミノムシクリップB型ミヤマ電器(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
電流(A)2質量(g)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
みの虫クリップ T.SIN(テイシン電機)みの虫クリップT.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
919税込1,011
1組(10個)
当日出荷
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
USB-みの虫クリップリード線 ケニスUSB-みの虫クリップリード線ケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付ユーボン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(6色×1本)
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付ユーボン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(6色×6本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニールサイズSリード線0.1sq全長(mm)500通電電流(A)2(最大) DC12耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)クリップU-0101
みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボンみのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付ユーボン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(4色×1本)ほか
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
みのむしクリップ ユーボンみのむしクリップユーボン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボンヒューズ付(1A)みのむしテストリード線ユーボン
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
Y端子付みのむしクリップテストリード線 ユーボンY端子付みのむしクリップテストリード線ユーボン
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500最大電流(A)1 125VACリード線0.3sq
みのむしクリップ ミネシマみのむしクリップミネシマ
399税込439
1個
当日出荷
セット内容みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
ミノムシクリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
クリップ モノタロウクリップモノタロウ(84件のレビュー)
259税込285
1パック(5個)
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(10件のレビュー)
2,230税込2,453
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
みのむしクリップ ミヤマ電器みのむしクリップミヤマ電器(23件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(21件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら