AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714Aエスアンドエスサイクル4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0714Aエアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。広面積のフィルター表面は、M8の純正フィルターに比べ55%増加させます。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:エアスティンガーステルス色[カラー]:シルバー材質[素材]:リング:アルミ仕上げ(表面処理):ポリッシュ付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア備考:プリフィルター設定ありオプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,リペア:品番:170-0723A,関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア材質リング:アルミ色シルバー備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,