みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
電流(A)1
質量(g)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
電流(A)3
質量(g)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
こんなお得な商品も!
クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)250
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
リード線0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
電流(A)2
質量(g)5
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番412-5088
適合機種F-152/153/154/155
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
内容電気の通り道
コード長さ(mm)500
クリップ長さ(mm)30
科目理科
準拠理科小学校3年
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)500
サイズS
通電電流(A)2(最大) DC12
クリップU-0101
リード線0.1sq
耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500
最大電流(A)1 125VAC
リード線0.3sq
全長(mm)55.5
色黒
材質(本体)黄銅
定格30-5A
取付穴(mm)Φ5.5
開口寸法(mm)最大6
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-39
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)(最大)1 125VAC
コード長さ(mm)500
コードVSF03sq
クリップ(みのむし)U-0102
ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に
定格電流(A)3
セット内容赤・黒各1個
長さ(mm)35
定格電圧(V)12
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)0.6
インピーダンス(Ω)50
使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点
アズワン品番67-0361-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格単芯
リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1
材質ABS
寸法(mm)106×53×70
コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)
最大電圧(V)7
準拠理科小学校6年
1個
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個
アズワン品番67-0404-49
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス
ケーブル長(cm)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個
アズワン品番67-0404-50
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1、土(約3.6L)×1
材質PP、PMMA、ABS他
寸法(mm)ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個
アズワン品番67-0404-52
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個
アズワン品番67-0404-53
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個
アズワン品番67-0404-51
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ