熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
替刃式、刃止用プラスチックアテ付
材質SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)540×230×160
刃渡り(mm)260
TKG品番9-0418-1001
TKG品番(2017)6-0380-1001
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
包丁を使わず切り餅をらくらくカット!食べやすいこつぶモチのできあがり!食器洗い乾燥機対応。
材質取り出しプレート/ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 、カッタープレート/ポリアセタール(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
高さ(mm)29
縦(mm)113
横(mm)62
アズワン品番64-4187-21
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)ステンレス刃物鋼
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。
材質(本体)鉄
板厚(mm)3
使用目的根切り、葉落とし用
切断対象収穫物
硬度HRC(刃部)48~50
材質(刃)ステンレス
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。
テーブルに固定できる吸盤付
餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。
誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い)
大小自在の大きさに調整できる。
お好みの場所で作業ができる。
切った餅同士がくっつかない。
少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53
取付方式専用スタンドで脱着自在
タンク容量(L)5.4
加工回転台:フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36
押し出しスクリュー方式
刃部加工フッ素樹脂加工
寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに
刃渡り(mm)260
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155
材質(刃)複合鋼材
アズワン品番64-8284-10
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
収納時は台が2つにわかれるのでコンパクトです。
用途楕円形の餅(関西)切りに。
薄く切るとオカキ用にもご利用いただけます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)335×470×150、(まな板)120×290×90
刃渡り(mm)160
アズワン品番64-8284-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。
背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…)
漁業用(魚の頭おとし‥)
鏡もち切り、のしもち切り
刃渡り(mm)360
切餅を持ちやすく食べやすい、3本にカット!。包丁いらずでお餅をパッと食べやすくできます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×64×29
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール
高さ(mm)200
縦(mm)65
横(mm)42
アズワン品番64-4187-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
おモチがもっと楽しめる、モチラボシリーズ!おモチをうす~くスライスして、ぷっくりスナックを作ってみよう!
スナックの他、温かいスープやお鍋に入れる、フライパンで焼いて餅クレープ、乾燥させてから油で揚げて中華せんべいなど、お餅の食べ方が広がります。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、刃・バネ・ネジ/ステンレススチール
高さ(mm)200
縦(mm)65
横(mm)42
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)475×340×150
刃渡り(mm)160
TKG品番9-0418-1101
TKG品番(2017)6-0380-1101
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670
TKG品番9-0418-0401
TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。
自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
材質刃部:特殊刃物鋼、持ち手:木製
全長(mm)430
質量(g)420
背厚(mm)2
EBM品番937500
刃渡り(cm)24
1丁
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm)
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。
刃渡り(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
指に装着!
素手感覚でらくらく収穫作業!
指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。
プラスチック製で軽量。
用途野菜や山菜の収穫に。
使用目的収穫
切断対象山菜、野菜
関連キーワード