115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンもんどり
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸 アズワン品番3-8966-03
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

あみのエーワンお魚もんどり18
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:18x18x3cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約190 寸法(cm)18×18×33 対象小魚、エビ、カニ等
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:25x25x4.5cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約350 寸法(cm)25×25×43 対象小魚、エビ、カニ等
1個
1,588 税込1,747
欠品中

折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様【エサ取付】エサ掛付 材質【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節 寸法(cm)約54.5×72.5×38 対象【魚種】タコ・カニ・アナゴなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
欠品中

折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様【エサ取付】エサ掛付 材質【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節 寸法(cm)約63×96×57 対象【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様【エサ取付】底ポケット付 材質【天井網】テグス8号 18節、【底網】PE200/18 18節、【口網】ナイロン210/9 20節 寸法(cm)約42.5×61×20 対象【魚種】アナゴ・タコ・カニ・など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

うなぎ・ナマズ・アナゴ・エビなどの捕獲に!
材質網:ナイロン、クレモナ フレーム:スチール 質量(g)約450 寸法(cm)30×30×60 対象あなご、ウナギ、ナマズ、小魚、エビ等
1個
2,650 税込2,915
8日以内出荷

愛和産業黒タコ篭
RoHS
折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様【エサ取付】吊下式エサ袋付 材質【天井網】3000d12mm角目、【底網】3000d12mm角目、【口網】3000d12mm角目 寸法(cm)約45×60×22 対象【魚種】タコ・アナゴ・カニ・カサゴなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷


好評のスーパーキラーがさらにパワーアップしました!。従来よりも魚に見えにくい薄い青色テグス糸で網上げていて、入った魚が逃げづらい構造になっています。通常のもんどりと比べて価格は高くなりますが、捕獲率は格段にUPします。お客様の話では、一般の釣り具店で売っている『もんどり』はもう使えないとのこと!是非、お試しください。地域によって使えない場所があります。確認の上、ルールを守ってご使用くださいませ。
材質網:ナイロンテグス、フレーム:スチール 質量(g)約400 寸法(cm)25×25×43 対象小魚、エビ、カニ等
1個
5,700 税込6,270
8日以内出荷

あみのエーワンもんどり8
入り口が8個あるので多方向から誘因が可能です。
用途ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に! 材質再生PP 質量(g)網:約440 寸法(cm)37×37×11
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

うなぎ・ナマズ・アナゴ・エビ・ブルーギルなどの捕獲に!
材質網:ナイロン、クレモナ フレーム:スチール 質量(g)約600 寸法(cm)30×30×90 対象あなご、ウナギ、ナマズ、小魚、ブルーギル、エビ等
1個
3,150 税込3,465
6日以内出荷

アナゴ筒専用の交換用ロート(口元)です。破損や経年劣化によるゆるみ、脱落による紛失の際にお使い下さい。
用途アナゴ筒交換用
1袋(100個)
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ビク
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。 容量(L)122 仕様ロープ付 材質PP ブラック 外寸(mm)Φ1015×455
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

あみのエーワン大型もんどり
人気商品です!ブルーギルなどの外来魚の捕獲やカメの捕獲に!。中国製
材質網:ナイロン フレーム:スチール 質量(kg)約4.2 寸法(cm)106×41×63、落とし口:約9×23 対象エビ、タコ、カニ、小魚、ブルーギル、ウナギ等 間口(cm)約Φ16 網目(mm)約16
1個
15,500 税込17,050
8日以内出荷

あみのエーワンカニ網
折りたたみ式のカニの捕獲器。餌をカゴの中に入れて川に沈めるだけ。
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約800 寸法(cm)60×45×18 対象カニ、タコ等
1個
1,900 税込2,090
13日以内出荷


アナゴを漁獲する為の円筒捕獲籠です。軽量で竹のような腐食がなく、大量・長期にご使用頂けます。アナゴだけでなく、うなぎやウツボの胴筒篭としてもご使用頂けます。口は両端にあり、ラセン状に奥に向かって細くなっており一度入った漁獲物が出にくい構造です。口元はストッパーがついており、脱落しにくく、また水揚時にはワンタッチで開閉が可能です。口元を少しカットしてザリガニや爬虫類(ヘビ・トカゲ)の捕獲にご使用頂くこともできます。外側に溝を成型しており、重量調整の際に鉄棒などをはめて重石として使用頂けます。
用途アナゴ ウナギ ウツボ ヌタウナギ ドジョウなどの捕獲用篭
1箱(12本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)54.8 ブラック 材質PE 有効内寸(mm)495×221×PP 外寸(mm)680×325×629 内寸(mm)629×221×495 底形状網目その他
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

日本製エサ。もんどりなどの寄せエサとして有効です。魚の養殖エサにも使用される高級魚粉をペレット状に加工しました。内容量:150g。臭いけど、寄せ効果はバツグンです!
内容量(g)約150
1個
759 税込835
11日以内出荷

あみのエーワンもんどり6
入口6口タイプ。入り口が6個あるので多方向から誘因が可能です。
用途ザリガニ、カニ、小魚などの捕獲に! 材質再生PP 質量(g)網:約370 寸法(cm)32×32×11
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

しっかりしたフレームの小判型もんどりです。漁師さんも納得のフレーム強さがあります!。間口も大きくワタリガニや大きめの魚の捕獲にも適しています。手仕上げ品の為、製造ロットにより若干色の変更などある場合がございますがご了承くださいませ。
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g)約1380 寸法(cm)72×41×56 対象あなご、小魚、カニ、タコ等
1個
4,700 税込5,170
7日以内出荷

電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX 動画あり
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに 種別+ 電圧(V)対応:40(18Vにも対応) 刃先2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。 材質特殊鋼
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用 材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム 仕様鏡用ハード 寸法(mm)50×30×25 質量(g)10 タイプウロコ取り 繰り返し・詰め替え対応
1個
659 税込725
当日出荷


ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)42 粒度#180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として 有効長(mm)35.5 全長(mm)65 付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ 材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C 最大加工厚(mm)30
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。 適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル 材質 長さ(mm)260
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れ シリーズ激落ちくん 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番698-3514 セット内容充電アダプタ 材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm)48 高さ(mm)15.13 種類深部体温計 奥行(mm)25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)