広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
容量(L)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×225
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ237(W)×215(H)mm
質量(g)730
容量(L)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.5
寸法(mm)215×195×215
適合容量(L)1.7
色ミラー仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
板厚(mm)0.5
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)185
質量(g)980
容量(L)適正容量:1.7
寸法縦(mm)180
寸法横(mm)210
満水容量(L)約2.25
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225
質量(g)410
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.3(適正1.6)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の笛部も開けやすい
材質本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)2.4
寸法(mm)(約)215×185×235
適合容量(L)1.7
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番。お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。
材質(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
お湯が沸いたら聞き取りやすいハーモニーでお知らせ。優しく奏でる。IH対応。
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(mL)(適正)1.6
満水容量(L)2.3
寸法(mm)215×180×225
質量(g)399
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
底面の厚さ(mm)0.4
注ぎ口が簡単に開けられるワンプッシュ式笛吹ケトル。開閉レバーを押すだけで注ぎ口が開閉します。お湯が沸いたら音で知らせる笛吹ケトル。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部・開閉レバー:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂、本体外面:焼付塗装
容量(L)2.5
寸法(mm)(約)230×210×195
適合容量(L)1.7
色イエロー
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
IHクッキングヒーターの高火力を最大限に生かす、材質・フォルムです。
材質ステンレス
容量(L)2.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
丈夫なステンレス製ケトル。お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。お手入れしやすい広口タイプ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適正容量目盛付き。
色シルバー
材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合IH対応
お湯が沸いたのを、笛で知らせてくれる笛吹きケトル。
火にかけたのを忘れない安心機能。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
丈夫で錆びにくい! 18-8ステンレス製ケトル
材質本体:ステンレス ふた:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
表面はミラー仕上げに磨いており、高級感がある。またステンレスにつやを出すことでお手入れも簡単。伝統的なステンレス工業を育んできた、新潟県燕・三条の工場で生産を行っている
材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、笛部/ナイロン樹脂、取手・ツマミ/フェノール樹脂
容量(L)2.5
寸法(mm)195×220×230
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約241×204×244mm(620g・満水容量2,500ml・適正容量1,800ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木
容量(L)2.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス
容量(L)2.5
高さ(mm)163
口径(Φmm)92
外径(Φmm)195
底径(Φmm)195
TKG品番9-0868-0601
TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
注ぎやすい細口タイプ
材質18-8ステンレス
耐久性、耐食性、保温性に優れたステンレス製。シンプルで使いやすい。
材質ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル8%)
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
熱まわりが良いので早めにお湯が沸きます。ハンドルは樹脂面が多いのでつかみやすい。沸騰を優しく知らせる笛吹きタイプ。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂。。サイズ等。約245×225×220mm(730g・満水容量2,500ml・適正容量1,600ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂
容量(L)2.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
美しさを追求した、新しいケトルのスタイル。丈夫な全面ステンレス製。広口でお手入れしやすく、注ぎやすい鳥口タイプでドリップに最適です。
材質ステンレス鋼
容量(L)2.5
全長(mm)215
質量(kg)0.96
全高(mm)242
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)192×153
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ハンドル材質:フェノール樹脂。電磁調理器対応 100V専用
材質SUS304
一枚のステンレス板を加工しているため、継ぎ目がなく衛生的に使用ができ、強度も抜群です。IHにも対応します。
用途機能性を追求し、使いやすいデザインのビタクラフトケトル。
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
マットブラックに塗装した和モダンなデザイン。。耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可
材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木
色クロ
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス
容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7
表面処理つや消し
口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)
TKG品番9-0065-0801
TKG品番(2017)6-0055-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ