しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
丈夫なステンレス製ケトル。お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。お手入れしやすい広口タイプ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適正容量目盛付き。
色シルバー
材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合IH対応
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約280×215×245mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)4.0
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)約4.0
色シルバー
寸法(mm)約275×215×245
質量(g)約570
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)約2.8
適合ガスコンロ専用
付属品茶こし
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エクセレントシェフ 大きい笛吹ケトルは、早沸き底形状で省エネ仕様のケトルです。大き目のたっぷりサイズです。
用途お湯やお茶沸かしに。
質量(g)675
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×21×25
適合容量(L)約3.1
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0301
TKG品番(2017)6-0809-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
容量(mL)4000
材質SUS304
高さ(mm)260
タイプIH用
底径(Φmm)170
TKG品番9-0902-0201
TKG品番(2017)6-0809-0201
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可
材質本体:銅、取っ手:鋳鉄
寸法(mm)直径278×310×H110
質量(g)1100
容量(L)4
内寸(mm)260
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード