ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
ヤシの実の殻の部分を、水洗いカットした保水性・通気性改善用資材。
1袋(24kg)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
自然素材の風合いを楽しめます。
燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。
用途マルチング、装飾など。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。
仕様天然素材
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ハンギングバスケットなど、サイズに合わせてカットしてお使いいただけるヤシマットです。
材質ヤシ繊維
寸法(cm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62×62×0.5
質量(g)約320
1枚
¥889
税込¥978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
アクアウォールハンギングバスケット用ヤシマットです。
材質ヤシ繊維・ポリエチレン
色ブラウン
椰子の実から厳選して作った丈夫なパームたわしです。
通常3個分作れる繊維を1個分に厳選しています。繊維の細さが均一で高密度。
通常の束子は一度に大量の束子を硫黄蒸しする工程があり、すっぱい臭いがします。
やしの束子は硫黄蒸しせずにひとつひとつ丁寧に手洗いしているので繊維が傷まず、すっぱい臭いがしません。
コシのある均一な繊維が頑固な汚れもかき落とします。
まな板などの木製品の凹凸面の汚れや、ザルの網目などの細かい部分や、土鍋・フライパン洗いに便利です。
野菜に付いた土などもしっかり落とせます。
材質コイヤファイバー、スチール
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途ハンギングバスケットの植物植替え時に。
材質ヤシ繊維
色ブラウン
『超音波式卓上加湿器癒やし』は、温かな光のゆらぎに癒される、コンパクトサイズの超音波加湿器です。ナチュラルな木目調のデザインがお部屋にマッチします。温かな暖色のライトがよりリラックス効果を演出してくれます。静音設計でベッドサイドや、デスクにも置きやすいです。サイズは約幅12×奥行5×高さ9cmで、重量は約170gです。保証書と取扱説明書がついています。電源はUSB給電なので、電池の入れ替え作業が必要ありません。
用途リラックス効果の演出に。ベッドサイドや、デスクに。
セット内容保証書、取扱説明書、給電ケーブル×1本
色木目
電源USB給電(DC5V/1A)
方式ミスト噴霧:超音波式
タンク容量(mL)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×5×9
稼働時間(時間)約2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
タイプ液体
シリーズヤシノミ
希釈倍率400倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。
カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)
容量(mL)5
アズワン品番2-9503-01
1袋(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
環境にやさしい天然麻製のムシロです。
幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。
天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8
材質麻
幅(mm)約1000
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28
サイズ大
高さ(mm)60
アズワン品番62-2337-32
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。
同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。
拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。
※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45g
アズワン品番67-5228-32
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。
付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM
電源USBポート(照明はACアダプタ)
照明装置白色LED(調光機能付)
インターフェースUSB2.0専用
動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)
撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー
画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps
寸法(mm)143×188×355
スタンドラックアンドピニオン式(Z軸駆動)
質量(kg)約2.5(スタンド)
アズワン品番1-8684-47
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。
対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g
アズワン品番67-5228-11
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
自由研究に便利な実例レポートが付き! 休みなどで宿題として出る自由研究ですが、どうやってまとめれば良いのか分からないのでは?そんな時に便利なまとめ方の解説がついた実例レポートを付属しました。これで自由研究も怖くありません。
生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。
通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。
こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。
照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。
取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65g
アズワン品番67-5228-39
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。
対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32g
アズワン品番67-5228-25
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。
使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。
内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。
留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。
光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。
ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78g
アズワン品番67-5228-26
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵
セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー
種別三眼
寸法(mm)ステージ:140×160
質量(kg)9
タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×
電源AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)219×433×417mm
総合倍率50~600×
光源白色LED(連続調光式)
コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付
接眼レンズ広視野 WF10×2個
アズワン品番1-9214-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
92日以内出荷
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。全目盛り10mm、1目盛り0.1mm。
種別目盛入
寸法(mm)【視野数】18
質量(g)75
種類広視野(Wide Field)
目盛全目盛り10mm、1目盛り0.1mm
倍率10倍
外径(Φmm)【鏡筒取付部】23.2
アズワン品番62-2337-10
1個
¥13,980
税込¥15,378
63日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ