56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー ベルト寸法(mm)6×324 砥材アルミナ質研削材(A)
1パック(3本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 ベルト寸法(mm)10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

プラスチック、金属、木材、塗装面などの研磨用。
ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)303
1セット(3枚)
889 税込978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。 トラスコ品番207-3565 幅(mm)6.4 全長(mm)160 質量(g)14 適合材金属・木材・セラミックなど アズワン品番64-8613-77
1本
439 税込483
当日出荷

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用研磨布ベルト
エコ商品
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊繊維で目づまりしない不織布ベルトです。狭く奥まった箇所等の研磨にも最適です。フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しているので、研磨布ベルトと比べ目詰まりが少なく長寿命です。二次バリの発生が少なく作業時間短縮に繋がります。
用途アルミ・ステンレス・非鉄金属の表面研磨。 寸法(mm)幅10X周長330
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

粒度80 ベルト幅(mm)約5 ベルト長さ(mm)約300 トラスコ品番852-9627 質量(g)16
1セット(12個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1箱(50枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。 粒度Z80 ベルト寸法(mm)3×330 トラスコ品番364-0876 質量(g)113
1箱(50枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

マインMB用研磨布ベルト
エコ商品
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。 トラスコ品番808-0143 材質アランダム砥粒 幅(mm)50 粒度(#)320 全長(mm)235 砥材WA320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(50枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンセラックベルト白
エコ商品
市場汎用品比研削量約60%増。高い研削力を維持します。目詰まりを抑制します。溶着を軽減させます。グリスフリー、オイルフリーです。
用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 適合材アルミや非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

広島ヤスリ製造所バンドヤスリ
時計の巻芯交換時、ベルト外装部品・芯材加工時に使用します。
用途長さ:200mm 長さ(mm)200
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500 充電時間(分)102 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 幅(mm)75 長さ(m)3 基材JW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり(10.8V)
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 ベルト寸法(mm)10×330 充電時間(分)(標準)102 バッテリー容量(mAh)2500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材AZ 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材A 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削性に優れた汎用性の高いサンドペーパーベルトです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

#80番手のクロス製サンディングベルト。フラット、アングル、カーブ、エッジなどに対応する5種類の面。 研磨面は取り替え可能なサンドペーパー。ワンタッチレバーで、スピーディな付け替えが可能です。
ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)303
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)20 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルト
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ダイヤモンド砥粒 長さ(mm)520 幅(mm)20 質量(g)20
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(50本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材ジルコニア 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、鉄
1パック(20本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)