針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途やっとこ鍋をつかみます。
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515
材質ステンレスSUS410
サイズ標準タイプ 120mm
質量(g)70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)約120
材質炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)50
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状片丸
材質/仕上SUS410
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8349
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0670
材質ステンレスSUS410
サイズ両丸タイプ 120mm
質量(g)65
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8331
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業に。
全長(mm)150
質量(g)120
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989
材質ステンレスSUS410
サイズピン曲げタイプ 135mm
質量(g)50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
用途針金等の細工作業に。
全長(mm)155
質量(g)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987
材質ステンレスSUS410
サイズ140mm平
質量(g)50
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム
寸法(mm)約185×68×32
質量(g)160
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8988
材質ステンレスSUS410
サイズ160mm
質量(g)67
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
極細先タイプです。
さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。
材質13%クロムステンレス
先端形状角棒
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
サイズ(mm)120
トラスコ品番270-8957
形状両丸
全長(mm)120
材質/仕上SUS410
質量(g)36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番828-0669
材質ステンレスSUS410
サイズ片丸タイプ 120mm
質量(g)70
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
1箱(3個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
130×60×20mm、140g
ピンの径:1.6Φmm
革バンドの穴開けに使用します。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
仕様●距離(mm):ジョイントまで:34●切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)303
刃幅(mm)23
ハンドル防錆仕上げ
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
切断能力(Φmm)中硬線2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
二股に分かれた形状に丁番が収まり安定したテンプルの開き調整が出来るヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ネジ止めタイプやワンタッチタイプのパットの角度を調整出来るヤットコ。素材:ステンレス製
長さ(mm)145
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ