アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質アルミ
板厚(mm)3.0
IH100V対応
材質三層鋼ステンレス
板厚(mm)0.8
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質ステンレス・ハンドル:真鍮合金
板厚(mm)2.0
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質SUS444(モリブデン鋼)
材質外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
関連キーワード