食器の種類和食器
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
色(柄)黒
食器の種類和食器
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
容量(mL)120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×68×80
材質ABS樹脂
食器の種類和食器
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-1901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)86
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ75×80
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-2001
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)86
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ75×80
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS樹脂
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)新溜
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)黒ゆず天目
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
材質ABS樹脂
食器の種類和食器
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)焼き締め
材質ABS樹脂
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質耐熱ABS樹脂
色(柄)柿朱
材質陶磁器
容器(mL)120
種別美濃焼
間口W×奥行D×高さH(mm)90×85×95
TKG品番9-1984-1901
TKG品番(2017)6-1778-3001
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
容量(mL)700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×235×125
材質ABS樹脂
食器の種類和食器
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
材質ABS樹脂
色(柄)古代漆刻塗
食器の種類和食器
定番の薬味皿です。ご試食用にいかかですか?
色グリーン
材質ポリプロピレン
容量(L)2.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96
使用場所浴室
インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。
色ブルー
材質ポリプロピレン
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95
使用場所浴室
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。
種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード
全長(m)10
仕様JIS C3306規格品
定格電圧(V)300
記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)
材質(シース)耐油性ビニル
絶縁体ビニル
電線長さ(m)10
規格品JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
線心数2
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95
使用場所浴室
たたんでコンパクトに収納する事が出来ます。吊り下げもOK。
使用場所浴室
材質枠 底/ポリプロピレン、本体/熱可塑性エラストマー
寸法(mm)253×274×33(折りたたみ時)/253×274×92(組み立て時)
使用場所浴室
材質椹
質量(g)400
外径×高さH(Φmm×mm)225×115
TKG品番9-2472-1601
TKG品番(2017)6-2253-2401
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途浴室洗面器
トラスコ品番206-5458
幅(mm)280
高さ(mm)95
質量(g)190
奥行(mm)275
容量(L)3
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
使用場所浴室
材質椹
質量(g)250
外径×高さH(Φmm×mm)143×245
TKG品番9-2472-1801
TKG品番(2017)6-2253-2601
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
白クマのイラストがかわいいお風呂道具!
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)215×240×79
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。
色黒
定格電圧(V)300
最高使用温度(℃)60
心地いいバスタイムは小物選びから。一日の疲れをとるバスタイム。座り心地と、洗いやすさにこだわった風呂イスでリラックスバスタイム。
仕様●カラー:ナチュラル●サイズ:25.2Φ×9.6Hcm●容量:2.9L●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-83
1個
¥139
税込¥153
欠品中
材質ポリプロピレン
幅(mm)280
高さ(mm)95
奥行(mm)280
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。
トラスコ品番410-0468
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc1
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油
流量範囲(L/min)7~120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
わが家の麺自慢黒マー油豚骨 ちゃんぽん豚骨スープに黒マー油を効かせた濃厚な味わいのちゃんぽんです。濃厚な豚骨スープに香ばしいマー油を効かせたクセになる味わいのスープに仕上げました。スープはニッスイ独自のコク味アップ調味料(ポーク白湯)を使用しコク深い味わいに仕上げました。豚骨スープと相性のよい直火で炒めたキャベツモヤシニンジンネギキクラゲとかまぼこ角揚げキヌサヤ豚肉の9種の具材を使用しています。1食で1/3日分の野菜がとれます。麺には国産小麦粉「ゆめちから」をブレンドコシと食感が特長です。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
使って気づく、新しい使いやすさ
材質PP
色ホワイトミカゲ
容量(L)3.6
有効内寸(mm)170×106×PP
内寸法(mm)Φ215×106
外寸(mm)235×110×215
内寸(mm)215×106×170
外寸法(mm)Φ235×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途浴室洗面器
色ブラウン
高さ(mm)95
奥行(mm)275
間口(mm)280
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ