「より 線 カッター」の検索結果
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
同軸線などの電線、ケーブルを潰さずシャープに切断できます。
電線の逃げが少ないブレード形状です。
女性でも少ない力で簡単に切断できます。
収納時に安全、便利なロック機能付です。
ポケットサイズで携帯にも便利です。
用途同軸線等の電線、ケーブル等のカットに
全長(mm)140
トラスコ品番759-8076
質量(g)115
切断能力(mm)細より線~外径12.7
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205
トラスコ品番222-2817
質量(g)250
呼びMS
切断サイズ4.0
適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。
レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。
保管に便利なフックホール付です。
簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットに
トラスコ品番759-8173
全長(mm)160
質量(g)110
切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)125
材質(本体)S55C
質量(g)45
切断能力(Φmm)0.6(銅線)
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6019
1丁
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク適合
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)200
質量(g)324
切断能力(AWG)36557
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒表面処理)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:20
切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
ハンドルソフトプラスチック
切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2855
材質鍛鋼
質量(g)410
切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番114-2859
材質鍛鋼
全長(mm)242.9
切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用
全長(mm)165
質量(g)111
切断能力(AWG)4
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 銅線多芯:10
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック
切断能力(mm)銅多芯:24
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
全長(mm)220
質量(g)332
切断能力(Φmm)(単線)16、(複合線)35、(より線)70
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用
性能IV400mm2 VVR60mm2×3心 CV400mm2 CVT60mm2全長(mm):605
全長(mm)605
質量(g)2230
材質(ハンドル)アルミ合金
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56
全長(mm)165
質量(g)250
切断能力(AWG)36526
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。
トラスコ品番256-7138
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
全長(mm)160
切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D46×H15
全長(mm)225
質量(g)365
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)116
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用
寸法(mm)W225×D60×H25
全長(mm)225
質量(g)425
硬度刃:HRC約56
切断能力(mm)銅線 (多芯):23
ハンドルコンフォート (3K)
仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)
切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250
質量(g)580
口径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。
握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。
トラスコ品番148-8606
全長(mm)262
材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)615
切断能力(mm2)IV線325
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。
特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。
カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。
独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160
切断能力(AWG)36526
仕上ヘッド磨き (黒)
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅多芯:50
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
使用範囲(AWG)1/0
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)47
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力Φ30
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け
質量(g)652
切断能力(MCM)500
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
1丁
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ